清掃用品 :「業務用」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
トラスコ品番794-1889
質量(g)578
1パック(5枚)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。
仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE
幅(mm)300
トラスコ品番794-1811
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
用途各種工場などの清掃に
タンク容量(L)31
集塵容量(L)31
吸水量(L)17
コード長さ(m)7
トラスコ品番171-7492
質量(kg)13.5
消費電力(W)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7
電源(単相/V)100
騒音値(dB)69
ホース径(Φmm)35
最大風量(m3/min)4.5
アズワン品番65-2356-70
最大真空圧(kPa)25.4
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 TACT 帯電防止(1.09MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
パイプ内径(Φmm)35
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。
仕様吐出圧力 :4bar
寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783
質量(kg)26(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
出力(W)ポンプ:70
電源(V)100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)汚水:15、清水:30
モーター出力(W)1200
清掃能力(m2/h)60-75
真空度(kPa)25.4
噴霧量(L/min)3
吸引風量(L/s)74
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です
付属品ダストフィルター
質量(kg)26.4
容量(L)【コンテナ】45/20
本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)
機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途
清掃能力(m2/h)2800
清掃幅(cm)48
駆動方式手押し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)
作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに
材質コンテナ:樹脂製
寸法(mm)長さ685×幅560×905
質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)
色アンスラサイトグレー
容量(L)コンテナ:65
電源1/200Phー200/V50ー 60Hz
電源コード(m)10
パイプ径(Φmm)40
騒音レベル(dB(A))73
真空度(kPa)254mbar/25.4
定格入力(W)MAX2400
吸引風量(L/s)2 ×74
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700
常用吐出圧力(MPa)15
電源コード(m)5
最高給水温度(℃)60
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
使用時間エコモードで66分使用可能
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500
アズワン品番65-2356-76
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。
性能500W
容量(L)【コンテナ】10
電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355
本体質量(kg)6.8
使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)
コンテナ再生プラスチック
バッテリー36V
騒音レベル(dB(A))57
真空度(kPa)22(223mbar)
関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
使用面積(m2)150 (7.5 Ah)
吸引風量(L/s)40
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5
電源(V)200
電源コード(m)7.5
質量(kg)40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)0.8
出力(W)加熱:2800
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時)
速乾性が高く、汚れがつきにくいです。
水に溶かすだけのタブレットタイプです。
小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。
ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。
液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。
重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす
解けやすい錠剤
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141
pH8.9
液性中性
1箱(16錠)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
業務用ハンディバキュームクリーナーHV1/1Bp専用ストラップです。
適合機種HV 1/1 Bp
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材で拭き跡が残りません。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV1プラス、WV1プレミアム、WVP10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1組(2枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min
寸法(mm)長さ920×幅360×750
質量(kg)36(アクセサリー含まない)
タンク容量(L)汚水:17、清水:15
モーター出力(W)1130、ブラシ:80
清掃能力(m2/h)150
真空度(kPa)300mbar/30
吸引幅(mm)315
吸引風量(L/s)20
動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000
作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
ダストコンテナ容量(L)100
本体質量(kg)340
仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ
能力(登板)18%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)6
走行速度(km/h)8
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)7
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499
集塵容量(L)22
ホース長さ(m)1.9
騒音値(dB)70
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
吸水量(L)10
真空度(kPa)15.2
定格入力(W)最大575
アズワン品番65-2356-78
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375
作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
ダストコンテナ容量(L)40
本体質量(kg)84
出力(W)3300
能力(登板)15%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)1.8
アズワン品番65-2356-27
走行速度(km/h)4.5
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。
扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。
高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用)
仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990
定格電流(A)13.5
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7
連続使用時間(分)130
燃料タンク容量(L)6.5
消費電力(kW)1.4
燃料消費量(kg/h)2.5
吐出水量(L/min)6.67
電源コード有
最高給水温度(℃)30
水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に
仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702
本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)20
連続使用時間(分)80
エンジンタイプG210FA
最高許容圧力(MPa)25
吐出水量(L/min)11.67
電源コード無(エンジンのため)
最高給水温度(℃)60
駆動方式ガソリン
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。
油・グリースや様々な汚れに
優しい洗浄効果
冷水でも温水でも使用可能
心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品
適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
pH6.4
液性中性
1台(10L)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。
爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤
適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。
油・グリースや様々な汚れに
心地よい、フレッシュな香り
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に
適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp
シリーズケルヒャー
pH10.5
液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。)
優しい洗浄効果
EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室
対象物表面の清掃
壁面、タイル
食品用タンク
毎日の清掃
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430
pH13.1
液性強アルカリ性
1台(20L)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に
適合機種RM スプレーボトル
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305
pH13
液性強アルカリ性
1台(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。
油・グリースや様々な汚れに
用途授乳室
表面洗浄および消毒
屋内運動施設など
対象物表面の清掃
待合室、治療室
サニタリーエリア
適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248
pH9.9
液性弱アルカリ性
1台(5L)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。iSolarとの併用で太陽電池モジュール表面の頑固な鳥のふん、花粉、黄砂を効果的に除去します。アルミフレームの洗浄にも使用できます。
用途太陽電池モジュール
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B
シリーズケルヒャー
pH9
液性弱アルカリ性
アズワン品番64-8380-48
1台(10L)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ケルヒャー業務用高圧洗浄機用洗浄剤です。デリケートな表面の日常的な軽度の汚れにご使用いただけます。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄できます。(洗剤塗布用のノズルを使用して散布してください。)
油・グリースや様々な汚れに
EEC 648/2004に従った界面活性剤の生分解性
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途授乳室
対象物表面の清掃
厨房など
毎日の清掃
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、INNOツインフォームランス、フォームランス ベーシック 2, 700 l/h - 800 l/h、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 B
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×237×430
pH6.7
液性中性
1台(20L)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。
コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。
バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。
36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器
経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。
耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。
最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。
仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。
付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル
質量(kg)19.6
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7~11
連続使用時間(分)30
バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)7.5
最高許容圧力(MPa)15
吐出水量(L/min)5.33~6.67
電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)
アズワン品番65-2356-79
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。
カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。
耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。
優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
材質プラスチック
長さ(mm)195
内径(Φmm)35
適合機種NT 27/1、NT 48/1、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 35/1 Tact H
トラスコ品番794-1722
質量(g)32
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。