清掃用品 :「アルミ缶 潰し器」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700
電力(W)1500
操作ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)対応
開口幅(mm)約380
モーター定格時間30分
総質量(kg)69
破砕力(t)5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。