清掃用品 :「1斗缶 つぶし」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AH155 電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション 動画あり
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V)AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700 電力(W)1500 操作ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)約380 モーター定格時間30分 総質量(kg)69 破砕力(t)5.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

KT-155-BK 電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション 動画あり
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。 寸法(mm)薪割機最長処理:520 質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5 種類一斗缶・ペール缶 電源(V)単相100 電力(W)1500 騒音値(dB)71 連続使用可能時間30分 操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様 色(本体) 関連資料(1.55MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700 破砕力(t)最高:5.5 繰り返し・詰め替え対応
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります