4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに ホース長さ(m)2.5 ホース径(Φmm)38 電源コード(m)5 質量(kg)約9.2 タンク容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660 吸込仕事率(W)285 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)2.4 モーター出力(W)1000 最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
1セット(11点)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

JX-6005-100V 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器 動画あり
集塵容量(L)14 質量(kg)21 付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツール TGK品番361-25-30-12 外形寸法(mm)445×465×820Hmm 電源単相100V 最大静圧(kPa)31.4 最大風量(m3/min)30(3200mmH2O) 騒音レベル(dB(A))77
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります