清掃用品 :「伸縮パイプ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
コードレスポット型乾式掃除機 ( リチウムイオン電池式 )
新型のデジタルモーター採用で、従来機種と比較して最大20分稼働時間が延びたうえ、吸引力も約40%風量UPしています。 伸縮延長管採用とコンパクトになったボディで、使い勝手も改善されています。
最新のデジタルモーター採用で、コードレス掃除機でも高い吸引力でしっかりゴミを回収します。
コードレス掃除機は、共有スペースの安全な清掃作業に最適で生産性と清掃水準の向上を実現します。
また電源コード式と比較して大幅に作業時間も短縮できます。
バッテリー式のため大幅に電力消費を抑える事が可能です。
CO2削減、電気使用量削減でECOな社会を実現する掃除機です。
シリーズの洗浄機にも流用可能な大容量新型リチウムイオン電池採用。
長寿命でバッテリーランニングコストも削減可能です。
質量(kg)7.9
稼働時間(分)HIパワーモード:約45、標準モード:75
充電時間(時間)~約1(80%充電完了)/~約2(100%充電完了)
バッテリーNX300バッテリー(別売)
定格消費電力(W)350
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。