清掃用品 :「食品工場用」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
HACCP対策用に区分ごとに色を分けることができるよう5色展開の雑巾です。マイクロファイバークロスを使用しているため、綿100%のものに比べ脱落繊維が少なく、食品工場での使用に適しています。吸水性が高く、また速乾性も高い商品です。
用途水拭き、から拭きなどの清掃に。
材質ポリエステル、ナイロン
シートサイズ(mm)180×280
食品衛生法適合ウエスになりますので安心安全の高品質になります。洗濯や漂白が可能ですのですので繰り返し使用が可能です。
用途食品工場、医療現場など
材質ナイロン、ポリエステル
規格食品衛生法適合品
シートサイズ(mm)400×400
高温洗濯、乾燥にも強い耐久性のあるウエスです。煮沸や熱水消毒にも対応したウエスです。洗濯温度・乾燥温度95℃まで対応可能です。
用途食品工場、飲食店、医療介護現場にて
材質ナイロン、ポリエステル
シートサイズ(mm)300×400
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。
色ホワイト
材質不織布
幅(mm)230
長さ(m)50
外径(Φmm)140
シートサイズ(mm)230×200
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。