清掃用品 :「畳 洗剤」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GG-SET01 車載ガジェットセット サンデークリーナー 日動工業 動画あり
多機能なのに超コンパクト!パパっ!と使ってスッ!と収納。充電式の高圧洗浄機、ハンディークリーナーです。バッテリーとアタッチメントを組み合わせて1台で多様な使い方ができます。バッテリーはUSB出力付き、スマートフォンのワイヤレス充電に対応します。(※対応機種に限ります。)
用途自動車掃除、レジャー、外構・窓掃除、浴室清掃 仕様屋内型 付属品ホース、洗剤ノズル、噴射ノズル、9Lタンク、隙間ノズル、ブラシノズル、USBケーブル(Type-C)、スマホ充電台、収納ケース セット内容高圧洗浄機、ハンディークリーナー、バッテリー 質量(kg)総質量:2.8、クリーナー:0.62(バッテリー含む)、洗浄機:1.4(バッテリー含む) 出力USB/typeA 5V/3.4A、USB/typeA 9V/2A、DCポート/12V 10A 電源リチウムイオンバッテリー11.1V 6400mAh タンク容量(L)9(折り畳み給水タンク) 常用圧力(MPa)水圧:1.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:390×130×280、クリーナー:67×67×268(バッテリー含む)、洗浄機:480×86×159(バッテリー含む) 吸込仕事率(W)60 集塵容量(L)0.2 風量(m3/min)0.92 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)高圧洗浄機:24~50(9Lタンク満水/4分)、ハンディークリーナー:強35、弱70 噴射角度シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+ 運転音(dB)高圧洗浄機:84.5、ハンディークリーナー:85.7 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時0~45、使用時:クリーナー-10~50、高圧洗浄機0~50、バッテリー-20~50 吐出水量(L/min)2.3~3 真空度(kPa)15.55 充電時間(時間)6~7.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります