絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(233)
  • ケルヒャー(1,357)
  • エスコ(1,269)
  • CONDOR(山崎産業)(1,163)
  • テラモト(1,045)
  • ミヅシマ工業(668)
  • 八ツ矢工業(445)
  • TRUSCO(387)
  • アズマ工業(314)
  • ラバーメイド(249)
  • スーパー工業(248)
  • 工進(244)
  • 3M(スリーエム)(241)
  • ニルフィスク(236)
  • オーエ(221)
  • 日本サニパック(210)
  • アイセン(201)
  • ハウスホールドジャパン(193)
  • リス(191)
  • アサダ(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVC-200PCL用 丸毛ブラシ E-Value

    EVC-200PCL用 丸毛ブラシ

    E-Value(8件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P、200PCL、200SCL種別丸毛ブラシホース接続径(Φmm)外径:40、内径:36
  • 乾湿両用掃除機 12L E-Value

    乾湿両用掃除機 12L

    E-Value(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
    用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。吸込仕事率(W)100吸水容量(L)6集塵容量(L)8付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、キャリーハンドル、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個材質本体:樹脂質量(kg)約3.0電流(A)6電源(V)単相交流100消費電力(W)600コード長さ(m)約2.5本体寸法(mm)幅280×高さ370×奥行き280ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)11最大風量(m3/min)1.63電源周波数(Hz)50/60
  • EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター E-Value

    EVC-200用ペーパーカートリッジフィルター

    E-Value(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別ペーパーカートリッジフィルター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
  • EVC- シリーズ用集塵ホース E-Value

    EVC- シリーズ用集塵ホース

    E-Value(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2適合本体EVC-200SCL/200PCL種別集塵ホースホース径(Φmm)約35
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60吸水容量(L)11
  • 乾湿両用掃除機 E-Value

    乾湿両用掃除機

    E-Value(37件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
    吸込仕事率(W)105吸水容量(L)5集塵容量(L)7タンク容量(L)10コード長さ(m)約2.5付属品汎用ノズル、隙間ノズル、クロウノズル、延長パイプ、フレキシブルホース、ミニノズルセット、クロスフィルター、フォームフィルター質量(kg)約3.0タイプ乾湿両用電流(A)6.5電源(V)単相交流100消費電力(W)610本体寸法(mm)幅220×高さ350×奥行き270フィルタースポンジフィルターホース長さ(m)約1.8騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)12最大風量(m3/min)1.36電源周波数(Hz)50/60
  • 乾湿両用掃除機20L E-Value

    乾湿両用掃除機20L

    E-Value(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
    用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7タイプ乾湿両用サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60材質(タンク)樹脂吸水容量(L)11
  • EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル E-Value

    EVC-100P/200PCL/200SCL用 ワイドノズル

    E-Value(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    種別ワイド ノズル適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL
  • クロスフィルター E-Value

    クロスフィルター

    E-Value(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応不可)です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P用クロスフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×5
  • ガーデンバケツ E-Value

    ガーデンバケツ

    E-Value(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。園芸作業全般用です。たためばコンパクトに収納できます。スプリング内蔵で自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。
    用途万能バケツ。仕様撥水加工で丸洗い可能材質PVC
  • 集塵ホース E-Value

    集塵ホース

    E-Value(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • EVC- シリーズ用フォームフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用フォームフィルター

    E-Value
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別フォームフィルター
  • EVC-100P用フォームフィルター E-Value

    EVC-100P用フォームフィルター

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    液体・湿ったゴミ吸引時のフィルターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P用フォームフィルタ適合EVC-100・PEVC-120SCL質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×160×10
  • EVC- シリーズ用クロスフィルター E-Value

    EVC- シリーズ用クロスフィルター

    E-Value(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    適合EVC-200SCL/200PCL種別クロスフィルター
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所でのホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)7.5先幅(mm)20
  • ポップアップバッグ 丸 E-Value

    ポップアップバッグ 丸

    E-Value(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    強力スプリングでしっかり自立するのでツールが入れやすく、ビニール袋を入れてゴミ箱としてや、水を入れたりと用途が広がります。使わないときには、たたんでワンタッチロックが出来ます。撥水加工済。丈夫な底板付き。
    材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線
  • ガーデンHバケツ E-Value

    ガーデンHバケツ

    E-Value(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    使わない時にはコンパクトにたため持ち運び、保管に便利です。撥水コート処理済みで水洗い可能です。剪定作業後の枝葉処理、除草作業後の雑草処理、清掃作業後の落ち葉処理に最適です。
    用途落ち葉、雑草、枝葉などの清掃作業用材質ポリエチレン
  • EVC-200SCL用スキマノズル E-Value

    EVC-200SCL用スキマノズル

    E-Value
    279税込307
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。 乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用スキマノズル。
    用途狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。適合EVC-200SCL/200PCL/100P種別スキマノズル
  • カークロウノズル E-Value

    カークロウノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
  • 2in1汎用ノズル(ワイドノズル) E-Value

    2in1汎用ノズル(ワイドノズル)

    E-Value(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種EVC-100/200CL
  • EVC-200SCL用延長パイプ E-Value

    EVC-200SCL用延長パイプ

    E-Value(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体EVC-100P/EVC-200PCL/EVC-200SCL種別延長パイプ
  • ブラシノズルM E-Value

    ブラシノズルM

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細毛ブラシ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL大きさ全長(cm)6.5先幅(mm)20
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • スプレー缶用ガス抜き器 E-Value

    スプレー缶用ガス抜き器

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
    用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
  • 隙間ノズル E-Value

    隙間ノズル

    E-Value(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。狭い場所、奥まった場所の集塵に最適です。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用先細ノズル。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCLサイズM全長(cm)6.5
  • タンククランプAssy E-Value

    タンククランプAssy

    E-Value(2件のレビュー)
    359税込395
    1組
    当日出荷
    E-Value乾湿両用掃除機EX-20・30SA部品です。タンクとヘッド部を取り付け固定します。
    用途掃除機EX-20・30SA部品。タイプEX-20・30用
  • 延長アングルパイプ E-Value

    延長アングルパイプ

    E-Value
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長アングルパイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状アングルサイズM全長(cm)10
  • 延長パイプ E-Value

    延長パイプ

    E-Value(2件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品