清掃用品 :「ほうき 工事現場」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
工事現場・コンクリート・アスファルトなどのお掃除に。先割れ加工したボリュームのある穂が瓦礫・木くずから、砂まで掃くことができます。柄が長いので腰や背中に負担がかかりにくく、ラクな姿勢でお掃除できます。
材質穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)1025
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1350×61
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
日本伝統の強くて丈夫な鉄板ホーキ、穂先が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板化繊ホーキ。
全長(mm)1260
幅(mm)230
奥行(mm)40
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)竹/塩ビ被膜
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ長柄
1本
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
日本伝統の強くて丈夫な鉄板シダホーキ、穂先のシダの量も多く長柄ホーキの代名詞です。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板シダホーキ。
全長(mm)1260
材質穂先:シダ、甲:鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約230×40×1260
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
プラ製の穂で腰の強い箒です。
用途砂利や小雪、ゴミまどを掃くのに最適です
長さ(mm)1400
トラスコ品番819-9663
幅(mm)340
質量(kg)0.6
材質(柄部)竹/PVCシュリンク
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
工事現場・コンクリート・アスファルト・庭などのお掃除に。先割れ加工したボリュームのある穂が木くずから、砂まで掃くことができます。手軽にお掃除できて収納に便利な短柄タイプです。
材質穂:塩化ビニル樹脂、ヘッド:ポリプロピレン、柄:樹脂被覆鋼管
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×820×26
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

化繊ほうき 長柄
モノタロウ
¥489
税込¥538
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。
幅(mm)850
高さ(mm)390
奥行(mm)980
本体質量(kg)19
清掃幅(集塵幅)(mm)800
本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2
ダストボックス容量(L)30
作業能力(m2/h)2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:100
厚さ(mm)穂:25(3列植毛)
質量(g)約290
太さ(mm)柄:18.2(角度70度)
穂幅(mm)260
1本
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。長柄なので立ったまま楽に使えます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:120
厚さ(mm)穂:30(4列植毛)
質量(g)約490
太さ(mm)柄:18.2(角度90度)
穂幅(mm)285
1本
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
先割れ穂により細かいホコリや砂までしっかり掃けます。化繊なので濡れても掃き心地が変わりません。ヘッドと柄はネジ込み式でコンパクトに収納できます。細かなゴミから大きなゴミ、土、小石までしっかり掃けます。極厚穂でしっかり掃けます。
用途建築現場・道路工事現場・工場・駐車場・室内などの清掃作業に。
仕様ヘッド着脱可能(ネジ込み式)
材質穂;PVC,ヘッド;PP,柄;鉄パイプに樹脂被膜
長さ(mm)穂:125
厚さ(mm)穂:65(8列植毛)
質量(g)約1145
太さ(mm)柄:25.2(角度80度)
穂幅(mm)350
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ほうき、モップ、竹製ほうき、ちりとり、袋など清掃用品の整理整頓に。柄をキャッチ部に押し込んで使います。ほうきブラシを下向きに置けるので手も汚れません。チリトリや袋もつけられるので見栄えもスッキリ綺麗に整理できます。メーカー従来品と比べキャッチ部がシリコンゴム製になり、風にも強く、取り外しも心地よくなりました。また傘を付けたりも出来るくらい便利です。
用途各種工場・オフィス
付属品マグネット2個付き
材質(キャッチ部)PP+シリコンゴム
色シルバー+青
材質(本体)アルミ
寸法(横×縦)(mm)510×52
材質(フック)PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
畳を傷めにくい柔らかな天然繊維仕様の手編みの座敷ホーキです。
軽くてサビにくく、使いやすい長さに調整できる3段伸縮アルミ柄です。
寸法(幅W×高さH)(mm)360×30×490
材質穂:ホーキ草、柄:アルミ
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。
金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。
駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。
微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。
防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。
水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。
弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。
質量(kg)20
先割れなので細かいホコリもキレイに掃けます。
幅(mm)290
全長(mm)750~1200
材質(柄部)アルミ
材質(毛)ポリプロピレン
毛足(cm)12
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。