清掃用品 :「エアコン 吸引」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ブラシをかけると同時に大口吸引口でゴミ・ホコリを吸い取ります。毛先の長さが4段階に調節可能です。お手持ちの掃除機パイプの内径が32mm~42mmまで取付出来ます。
材質本体/ABS樹脂、吸引口/ポリエチレン、植毛台・カバー・継ぎ手パイプ/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン、収納袋/ポリエチレン、アクリル
高さ(mm)90
質量(g)157
縦(mm)100
横(mm)340
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ほうき感覚で、しつこいゴミ・ホコリを掃きながら吸引
用途サッシの溝・網戸・エアコンのフィルタ掃除に最適
毛材PVC+静電気防止毛
材質(本体、つぎ手パイプ)ABS樹脂
色グレー
質量(g)(本体)97、(つぎ手パイプ)28
外形寸法(mm)45×95×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。
幅(mm)660
高さ(mm)1200
奥行(mm)800
タンク容量(L)65
空気使用量(L/min)1300
集塵容量(L)65
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)8
吸水量(L)65
最大真空圧(kPa)50
1台
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
液体吸入専用タイプです。
ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg)1.5
タイプJIS規格20L クローズペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)1.5(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
1馬力程度のコンプレッサーで使用できます。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)
トラスコ品番509-5425
材質本体・ノズル:AL パッキン、フロート:FKM、SUS
質量(kg)3.4
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、湿式
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
空気消費量(L/min)105
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)75
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー1馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
トラスコ品番455-0331
幅(mm)185
高さ(mm)230
タイプクローズ缶専用
奥行(mm)55
騒音値(dB)90
エアー接続口Rc1/4(バルブ付)
吸水量(L)60
使用可能粘度(cP)1000以下
最大真空圧(kPa)20
集じん量(L)18
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。