カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(10)

清掃用品 :「エアー洗浄ガン」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 HydraClean GRACO(グラコ)高圧洗浄機 HydraCleanGRACO(グラコ)
1,298,000税込1,427,800
1台
14日以内出荷
防爆区域対応の高圧洗浄機エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能温水・冷水による効率的な洗浄高品質な部品を使用ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。
用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
10,200税込11,220
1本(1本)
翌日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
AC100V/1.45kW 高圧洗浄機 エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機エスコ
46,600税込51,260
1台
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁アズワン品番65-9245-68
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720 ニルフィスク業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720ニルフィスク
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンション BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーエクステンション BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)260
AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機 エスコAC100V/1.45Kw 高圧洗浄機エスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁アズワン品番65-3881-98
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能な本体側で吐出圧力を調節できる業務用の高圧ホース(10M)を標準付属した高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きで安定した自吸が可能です。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクできます。ハンドルは折りたたんでガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)質量(kg)8.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時)電源コード(m)5吐出圧力(MPa)3/7.5高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)3.5/6ポンプ3連プランジャ水温(℃)(許容)40以下吸上高さ(m)1取扱説明書(1.51MB)最大吐出水量(L/min)6.7
発泡洗浄機 オカツネ発泡洗浄機オカツネ
859,800税込945,780
1台
61日以内出荷
4液搭載型!ムースがなんと2種類! コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給電源(V)単相100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)吐出圧力(MPa)約5.0乾燥質量(kg)約95電気容量(A)15消費電力(kW)1水タンク容量(L)4吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)給水口15Aタケノコ
2WAY冷水洗浄機 オカツネ2WAY冷水洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)ポンプ三連プランジャータンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)給水口3/4B ホースニップル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズタイマー設定自由時間設定仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)3~7.5吐出水量(L/min)3.5~6仕様ガン高圧ホース10m付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)トラスコ品番404-7494質量(kg)8.4電流(A)15電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1450コード長さ(m)5絶縁方式二重絶縁給水方式水道/自吸使用水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)吸上高さ(m)1取扱説明書(1.54MB)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら