清掃用品 :「キッチン 排水溝 掃除」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりの赤カビ(ピンク汚れ)等のお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です。
用途浴室掃除用 寸法(mm)210×70×100H
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける 取付ねじ3/8
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。 水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。 洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。 キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れに シリーズ激落ちくん 商品タイプスポンジ 適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ
1個(20枚)
499 税込549
当日出荷

JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊スポンジで、吸水力抜群です!。今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂 アズワン品番65-3402-61
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります