清掃用品 :「ゴミ用台車」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●段ボールや生ごみなどの処理に。幅広く利用できる専用カート。 ●ポリエチレン製なので水洗いすれがいつまでもピカピカです。 ●キャスターは大きめの150mmで移動はスムーズ。 ●工場や施設のゴミの搬送に最適です。 ●ゴミ収集 ゴミ回収 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション オフィス住設用品 清掃用品 清掃 掃除 ゴミストッカー
材質ポリエチレン ライトグレー キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付自在キャスター)
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。 ゴミ袋セット用ノブ付です。 ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。 汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
用途移動式ゴミ用運搬台車に。 高さ(mm)700 均等荷重(kg)50 材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂 アイボリー
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの「見える化」!カラー分別カート色分けにより分別カートとして利用できます。ゴミ袋を持ち上げず手前に引き出せます。透明袋の利用で中身が見え、交換時期が分かります。
材質本体:抗菌防カビイレクター、キャスター:樹脂 ウレタン車輪
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細部までこだわったシャープなデザイン。パブリックスペースに高級感をプラス。台車付き内容器でゴミの回収が簡単。容量:50L。スチール製のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、大学、病院などに 付属品一般ゴミシール 質量(kg)35 材質(本体)スチール 容量(L)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×920 材質(内容器)再生PP100% フタの種類オープン
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板付きの段ボールカートなので、段ボール収納のほか2段の運搬台車としても使用できます。
用途段ボール収納、運搬。その他荷物の運搬。 仕様前輪2輪ストッパーキャスター 材質スチール 質量(kg)13 グレー 長さ(cm)588 高さ(cm)930 関連資料YDC474の製品案内書となります。(5.35MB) 奥行き(cm)665
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

段ボールカート 矢崎化工 動画あり
矢崎化工段ボールカート
エコ商品
工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム) 材質(車輪)ゴム キャスター4輪(自在×2、固定×2) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押しつぶされてもほぼ原型に復元する優れた耐久性。取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。別売りのドーリー(専用台車)を使い、スムースな運搬が可能。両持ち手にゴミ袋を引っ掛けることが可能。空気が抜けやすいスリット入りで、ゴミ袋が取りやすい構造。
仕様ラウンドブルートコンテナブルー トラスコ品番836-2845 質量(kg)1.4 高さ(mm)435 外径(mm)397 2018年トラスコ掲載ページ9 0507
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

スリムタイプで、狭い通路やEV内でも邪魔になりません。 ポリプロピレン製で耐久性・耐水性に優れています。 本体は水洗いできるので清潔に保てます。 軽量なので、移動もスムーズにできます。 本体と台車が分かれるのでそれぞれを違う用途にもご使用できます。 本体は折りたたみができ、収納スペースを取りません。
用途テナントビル、オフィス、商業施設、病院、老人保健施設、ホテル等のゴミ回収、一時保管にご使用下さい。 材質(本体)ポリプロピレン、(台車)アルミ
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ジャンボペール YD-145C
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に 容量(L)145 材質ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン 形状丸型 質量(kg)8 高さ(mm)(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165 幅(Φmm)(組立時)559 商品タイプ本体+フタ
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529 アズワン品番67-5651-03
1台
273,684 税込301,052
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります