清掃用品 :「スクイジー 洗剤」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETTORE(エトレ)スクイジーオフ
生物分解性で環境にやさしい洗剤です。濃縮タイプ。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質ナトリウム/クエン酸 容量(mL)946 質量(g)1080
1個(946mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

希釈せずにそのまま使用出来ます。ガラス面の指紋除去にも適しています。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質植物成分/界面活性剤 質量(g)4091
1個(3.78L)
2,998 税込3,298
当日出荷


プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
特殊カットのエッジでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。重量バランスが良い真鍮タイプ。
材質ハンドル・押さえ:真鍮グリップ・ゴム:合成ゴム 種別本体
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
ワイドなゴムでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。頑丈な真鍮グリップ。
種別スクイジー 材質ハンドル・押さえ:ステンレスグリップ・ゴム:合成ゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C75-1-030X-MB プロテックグラススクイジー(真鍮グリップ付) CONDOR(山崎産業) 動画あり
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。伸縮ポールに取り付ければ高所清掃も可能です。重量バランスが良い真鍮タイプ。
トラスコ品番000-2216 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム、ゴム:合成ゴム 質量(g)220
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

微生物分解性で毒性がなく、肌への負担が少ない。 ハイフロディスペンサーを使用し、ウォーターボトルなどの窓清掃にも適してます。
1個(1L)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内メーカーよりロングセラーのセーフティーバケットが新たにコンビスクイジーも無理なく入れられるオレンジ色のセーフティーバケットが登場。 シャンプーの引き上げ角度で洗剤量が調節できるプレッシャー機能付き。 ワンタッチバックルベルトへの着脱も簡単で、墜落防止用カールコード取付穴もついてます。 ブルーはオリジナルセーフティーバケット。オレンジはコンビスクイジー用と差し込み口が大きくなっています。
質量(g)500
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リクイディターチャンネル3.0 モアマン 動画あり
MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。 両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率が最大25%UPしました。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性・耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。
用途ガラス・鏡の掃除 材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”
エコ商品
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720 付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット トラスコ品番187-2637 幅(mm)548 高さ(mm)1055 奥行(mm)1180 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)1720 パッド幅(mm)430 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.45
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

凸凹床にはこれ!落としにくい汚れも約0.1mmの繊維ブラシ「ブラッシュ」なら汚れに届く!持ち手が伸縮タイプなので使いやすい長さに調節できます。 。密集した極細のブラシ繊維が、浴室の凹凸床に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。洗剤を含ませた時、ブラシ繊維のブラッシング効果で泡立ちしやすくなります。スキージー付きなので、お掃除後や入浴後の水切りにお使いいただけます。ウエットシートやクロスを取り付ければ、天井や壁など高いところのお掃除や水滴のふき取りに便利です。伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。クリーナーは取り外して洗うことができます。柄の先端は、浴室の物干しやタオルバーにかけられる大きめフックです。 。クリーナーのスペア(別売)は、品番S01237 激落ちくん凹凸床・天井ブラシ&ワイパー伸縮スペアをご使用ください。
用途お風呂掃除に 仕様クリーナー寸法(mm):200×90×20H 材質柄=ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド=ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー・ABS樹脂・ポリアセタール、クリーナー=ナイロン・ポリエステル・ポリエチレンフォーム シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)200×60×600~810H 商品タイプ本体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(10本)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスで持ち運びしやすく、急な汚れ、食べこぼし、ペットの汚物に楽に対処できます。軽量で、階段や家具の布地などのお掃除も簡単です。収納に便利なコンパクトサイズです。多目的ツールで頑固な汚れを除去できます。洗剤用、汚水用の2種のタンクで、給水、すすぎ、水捨ても簡単です。1年間の保証付きです。ONEPWRリチウムイオンバッテリーで、衰えることのないパワーと駆動時間を実現し、かつコードレスで、いつでもどこでも簡単にお掃除ができます。ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応しており、多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途ハードフロア、カーペット、家具の布地、パティオなどの清掃に。予期せぬ汚れや食べこぼし、ペットの汚物に対処できます。 付属品2Ahバッテリー、バッテリー充電器、多目的ツール、スクイジー トラスコ品番523-9023 幅(mm)約200 高さ(mm)約380 奥行(mm)約280 電圧(V)18
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

42670086 小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO 動画あり
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。コードレスなのでストレスフリー!。スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン。スリム&コンパクトボディ。パワフル床洗浄。ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応。タンクワンタッチ式着脱簡単。ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用。高性能で滑らかな動き。清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの。デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応。女性スタッフでも簡単に操作が可能!。オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg 幅(mm)(スキージ)450 電圧(V)36(8000mAh) 出力【充電アダプター】DC42V 4A 回転数(min-1[r.p.m])最大350 タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4 本体質量(kg)18.5(バッテリー含む) モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155 入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz 騒音値(dB)65-73 バッテリーリチウムイオン 清掃能力(m2/h)1200 ブラシ8インチ×2 充電時間(時間)【充電アダプター】約3 洗浄幅(mm)430 稼働時間(分)60~90
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります