清掃用品 :「スピード」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
乾燥が早く、衛生的なスポンジです。
研磨材なし不織布でキズを付けずに汚れを落とします。
用途食器洗い用スポンジ
使用場所キッチン
仕様研磨粒子なしナイロン不織布
材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン(研磨材なし)
質量(g)9
適合用途食器洗い
1セット(120個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1箱(5枚)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
不織布に研磨粒子を塗布したキッチン用たわし。調理器具のガンコな汚れも素早くスッキリ。不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピード約1.3倍!
材質100%再生ポリエステル不織布
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×115×10
質量(g)12
トラスコ品番470-8351
1個(1枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別オイル/水用
トラスコ品番383-1060
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)2.2
質量(kg)1.83
色ホワイト
タイプシートタイプ
寸法(縦×横)(mm)300×750
吸収量水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ビービーワーカーは一刻を争う緊急災害時、コストの削減が求められる土木建設現場で必ず役に立ちます。地球環境に優しい再生材を使用しています。圧倒的な作業時間の短縮可能です。袋を持たないので安全に作業可能です。軽くて操作が簡単なので誰でも使用できます。小さくて組立てが自由なので保管場所を取りません。均一土量の土のうが作成可能です。
用途土のう製作のスピード化、効率化アップに。
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応水
材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器やテーブル・シンク周りでマイクロファイバーがスピード吸水するからぴかぴかキッチン!折りたたんでも使いやすい大判サイズです。
用途食器やテーブル・シンク周りに。
仕様大判 ふきん
材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)
寸法(mm)約400×300H
色パープル・ピンク・ブルー
質量(g)98
1個(3枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
住まいのトータルクリーニングScotchBriteシリーズ。
研磨粒子つき、抗菌ウレタンスポンジたわし。
鍋グリルのこげつき汚れもスッキリ落とします。
泡立ちのよいウレタンスポンジと不織布の貼り合わせ。
コゲ落ちスピード約1.3倍(メーカー従来品比)。
不織布部分を新改良し、コゲ落ちスピードがアップしました!
用途食器、調理器具などの台所用品に
材質ナイロン不織布(研磨粒子つき)、ウレタンスポンジ
寸法(mm)115×75×31/個
1パック(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
形状チューブタイプ
寸法(mm)Φ66×1000
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
質量(g/本)300
種別オイル/水/溶剤用
グリーンマーク認定
専用のノズルが必要となります。(別売)
マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します
トラスコ品番793-9116
適合機種プラスチック製(HD用)
幅(mm)190
高さ(mm)575
奥行(mm)400
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
大型全周バンパー付
高耐久型
スピードちり落し装置付
集塵容量(L)13
吸込仕事率(W)360
質量(kg)12
付属品ホース2m、フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用ノズル
エスコ品番EA899HE-5
寸法(mm)387×400×645
消費電力(W)1050
電源100V
騒音値(dB)62
1個
¥79,000
税込¥86,900
3日以内出荷
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP56(04000232)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
燃料軽油または灯油
起動形式スターデルタ起動
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)34
設定温度(℃)【ボイラー】30~80
燃料タンク容量(L)30
発熱量(kcal/h)【ボイラー】56000
吐出水量(L/min)21
超速乾仕様。
極太モノフィラで汚れをしっかり掻き落とします。
超速乾:従来品と比べ約2倍の乾燥スピード
極太モノフィラ素材を使用し、ハード系のマットでありながら毛羽の付きにくい素材です。
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です。
材質表:原着ナイロン68%/原着再生ポリエステル32%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
色ダーク・グレー
厚さ(mm)9
規格防炎認定商品
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、さび落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPaクイックRL56青(04P52010)、噴口直射1/8MCP99(04000242)、高圧ホースASYTH3/8×20mクイック(04T51001020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm×4芯×10m 直径6(04GB551033)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)21
吐出水量(L/min)28
超高圧・大水量でスピード洗浄できます。大規模な作業に対応します。
用途コンクリート型枠用合板の洗浄に。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の洗浄、錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY3m三層ストレーナ(04W50203)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)、キャブタイヤASY14mm2×4芯×10m 直径5(04GB551037)
幅(mm)710
質量(kg)345
高さ(mm)940
奥行(mm)1185
電源(V)動力回路 200/操作回路 200
起動形式直入れ
電源コード(m)10
吐出圧力(MPa)30
吐出水量(L/min)18
素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。
溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。
水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。
対応オイル、水
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)約2
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに
色オレンジ
エスコ品番EA929DB-92
寸法(mm)500×600
混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20
吸水率(%)1151
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
急な漏洩に素早く油を吸収します。
用途オイル用
対応オイル
トラスコ品番819-3383
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)6
質量(kg)5.8
色白
縦(mm)400
横(mm)500
吸油量(L/枚)1.32
アズワン品番64-8910-04
吸油量(L/箱)66
1セット(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
超極細繊維パワーでスピード吸水!洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどに。お徳用の5枚入りです。
用途食器・テーブル・シンク周りなどに。
仕様フチ取り
材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)
寸法(mm)約280×280
質量(g)106
適合用途キッチン用
1個(5枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
セーフティーロック搭載の2スピード(175/300回転/分)型ポリッシャー これ一台で、洗浄作業と簡単なバフィングを行うことが出来ます。
用途床用洗浄機
高さ(mm)1170
コード長さ(m)15
長さ(mm)590
電源(V)100
消費電力(W)1200
モーター能力(HP)1.5
定格回転速度(r.p.m)175/3002段階可変式(パッド)
1歩で82%、3歩で98%のスピード吸油!
靴底に付着した油汚れをすばやく吸収し、客席などへの油汚れの拡散を防ぎます。
床に直接貼り付けるだけの簡単設置。
ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。
6本バータイプは下降スピードも遅くなるので安全に下降できます。
適合ロープ径(Φmm)~12.5
材質アルミ
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ
寸法(幅W×長さL)(mm)430×1350
質量(g)780
管理者が洗浄内容を設定します。
清掃しても均一な洗浄結果が得られます。
鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。
仕様●適用機種:自走式床洗浄機BR45/40W Bp・BR55/40W Bp・BD43/40W Bp・BD51/40W Bp・BR55/60W Bp DOSE・BR65/60W Bp DOSE・BD55/60W Bp DOSE・BD65/60W Bp DOSE、立ち乗り式床洗浄機BD65/95RS Bp DOSE・BR65/95RS Bp DOSE・BR75/95RS Bp DOSE、搭乗式床洗浄機BR75/150R Bp DOSE・BD75/150R Bp DOSE・BR90/150R Bp DOSE・BD90/150R Bp DOSE・BR120/250R Bp DOSE、搭乗式バキュームスイーパーKM90/60R G Adv・KM90/60R Bp Adv・KM105/110R G・KM105/110R Bp・KM125/130R G・KM125/130R D・KM125/130R Bp
アズワン品番67-5807-56
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値)
特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
吸着量あたりの価格が安いです。
吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
寸法(mm)300×300×20
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
形状マットタイプ
質量(g/枚)150
種別オイル/水/溶剤用
グリーンマーク認定
吸水スピードに優れたペーパーウエス。
油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。
水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます
材質パルプ100%
質量(kg)14(ケース段ボール、商品50組x24束)
色ホワイト
区分新品
規格1束50組(4枚重ね)
本体質量(g)約510
シートサイズ(mm)約380×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×165×120(1束)
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50組×24束)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。
液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。
新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
用途オイル用。
廃水ピットの油回収。
対応オイル
トラスコ品番433-1885
長さ(mm)430
形状チューブタイプ
材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
直径(mm)140
吸油量(L/箱)42
グリーンマーク認定
1箱(6本)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)約13
色ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)750
清掃能力(m2/h)約2350
動力手動
ダストボックス容量(L)50
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。
清掃しても均一な洗浄結果が得られます。
鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。
仕様●適用機種:自走式床洗浄機BR45/40W Bp・BR55/40W Bp・BD43/40W Bp・BD51/40W Bp・BR55/60W Bp DOSE・BR65/60W Bp DOSE・BD55/60W Bp DOSE・BD65/60W Bp DOSE、立ち乗り式床洗浄機BD65/95RS Bp DOSE・BR65/95RS Bp DOSE・BR75/95RS Bp DOSE、搭乗式床洗浄機BR75/150R Bp DOSE・BD75/150R Bp DOSE・BR90/150R Bp DOSE・BD90/150R Bp DOSE・BR120/250R Bp DOSE、搭乗式バキュームスイーパーKM90/60R G Adv・KM90/60R Bp Adv・KM105/110R G・KM105/110R Bp・KM125/130R G・KM125/130R D・KM125/130R Bp
アズワン品番67-5807-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。
仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720
付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード
トラスコ品番187-2639
幅(mm)720
高さ(mm)1063
奥行(mm)1277
電源バッテリー式
タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45
騒音値(dB)63
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間約8~12時間
清掃能力(m2/h)2650
パッド幅(mm)508
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
作業幅(mm)(吸引)720
常用設定圧力(MPa)2.94
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
4日以内出荷
クロス中央に付着した水分は毛細管現象でクロス内部へ吸収されいつでもサラサラ、摩擦を軽減し腕への負担が少なくスピーディーに作業が行えます。
厚手のマイクロファィバーが細かな水滴も残さずスピード吸水、毛羽も残らず拭きあとがキレイです。
汚れ落とし性能も備えた素材のため、水滴を拭き取りながら取り残した汚れも落とします。
ガンコな汚れはコーナー部のトレピカでこすり洗いができます。
洗濯機で洗えるのでメンテナンスも簡単です。
吸水しても表面サラサラ、摩擦が少なく作業しやすい素材採用。
水滴を残さずサッとスピード吸水し同時に汚れもキャッチする素材。
用途水滴拭き取り、清掃用クロスに
材質ポリエステル、ナイロン
トラスコ品番819-4779
幅(mm)400
質量(g)80
奥行(mm)420
シートサイズ(mm)400×420
縦(mm)420
横(mm)400
生地の種類マイクロファイバー
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
産業用クリーナーの決定版です。
1KWの強力バキュームモーターを3台搭載。
パワーは抜群。
従来のクリーナーで吸引できなかった高比重の物質を50Φホースでスピード回収します。
パワーは3段階切り換えの省エネタイプ。
タンクはステンレス製で回転仕様です。
用途鋳物工場で鋳砂の回収、食品工業で原料や残片の回収、フロワーの清掃、木工業でおがくずや木片の回収、金属加工時の切削片や切削油の回収、建設業で引渡し前の清掃
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3000
定格電圧(V)200(単相)
タンク容量(L)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)556×820×940
定格電流(A)13
本体質量(kg)26
風量(m3/min)7
電源コード(m)10
ホース長さ(m)3
ホース径(Φmm)50
運転音(dB)70(3m)
回収容量(L)57
真空度(kPa)20
1台
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240
連続使用時間(分)50~70
バッテリーLV925
充電時間(時間)1
使用充電器CLQ-1
パッドサイズ(inch)15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。