清掃用品 :「スプレー糊 耐熱」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラウンドコンテナ1013の縁にはめ、スプレーボトルなど掃除用品の収納に便利です。
材質高密度ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×180 耐熱温度(℃)-40~120 TKG品番9-1361-0901 TKG品番(2017)6-1219-0901
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所トイレ トラスコ品番855-3339 材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×380×102 耐熱温度(℃)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。
使用場所トイレ 材質ケース/ABS樹脂、底・柄・植毛部・ブラシ/ポリプロピレン 寸法(mm)約80×380×102 耐熱温度(℃)80
1個
1,219 税込1,341
欠品中

ケルヒャーガムリムーバー
ガムリムーバーです。
仕様●情報:接続口M18×1.5/耐熱温度95℃/スプレーランス先端に取り付けて使用/EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)が必要 アズワン品番67-5804-91
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります