清掃用品 :「セメント 用品」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古いセメント(補修面)に新しいセメントを補修する時に使用するセメント補修用接着増強液です。 亀裂やはがれ防止、表面硬化増強の効果があります。扱いやすいスプレータイプです。
用途セメント用接着増強 成分スチレン、アクリル酸共重合樹脂 液性アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.0~3.0 硬化時間約24時間
1本(300g)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5~5.5 乾燥時間夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

セメントの仕上げや、左官作業の清掃に最適です。 コテ台の上のセメントを塗面に掃きつけて、凹凸仕上げなどに最適です。
用途セメント面の仕上げ作業 全長(mm)約210 材質(本体) 質量(g)80 本体寸法(mm)30×210×30
1個
499 税込549
当日出荷

ユニークな半円形フロアースクイジー。長さ75cm。フレームはアルミ製。セメント・タイル床に。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 質量(g)1136 適合品番42105 1628 61060
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

鋭角刃は塗装やステッカーの剥がしに、鈍角刃はセメント・漆喰などを剥がすのに便利です。
仕様替刃 適合SH000、SH250、LH120
1パック(10枚)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)90 適合品番42105 1628 61060
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 質量(g)642 長さ(cm)45 適合品番42105 1628 61060
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

平和工業万能容器
さまざまな用途に使える大容量30リットルの万能容器(マルチタライ)!金魚やメダカを飼育する水槽として。野菜洗いとして。野菜洗いとして。洗濯のつけ置き洗いのタライとして。農作業、家庭菜園で肥料を混ぜる作業に。ペットを洗う時に。おもちゃ、スポーツ用品の収納に。野球やサッカーの際に氷を入れて飲み物をたくさん冷やしたり。家の補修や日曜大工の際、ペンキや石こう、セメントを混ぜる時に。キャンプや釣りに持っていけば料理、食事やいろんな作業に利用可能。空き缶やペットボトルの保管に。工具や大工用具をまとめて入れる収納容器として。趣味の用具、材料の収納にも便利です。プランター、植木鉢として使う場合は底の8か所の円形部分に穴を開けてください。
材質主材ポリプロピレン 質量(kg)0.98 ブラック サイズ(cm)幅42.5×奥行42.5×高さ31.2 容量(L)30
1個
839 税込923
5日以内出荷

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)75 適合品番42105 1628 61060
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用フロアースクイジー。 フレームはアルミ製。非常に耐久性に優れています。セメントからリノリウムまであらゆる床に使用できます。
用途床・厨房・タイル清掃 材質アルミ/合成ゴム 長さ(cm)60 適合品番42105 1628 61060
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃が鋭角刃と鈍角刃のリバーシブルになっています。 鋭角刃は塗装やステッカーはがしに。鈍角刃はセメント漆喰等をはがすのに便利。
柄長(m)1.2 刃長(cm)10
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

刃が鋭角刃と鈍角刃のリバーシブルになっています。鋭角刃は塗装やステッカーの剥がしに、鈍角刃はセメント・漆喰などを剥がすのに便利です。
仕様本体 適合RB100 刃長(mm)100
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

天然繊維でコシが強い
用途土間、セメントなどの床に向いています。 種類シダホウキ 全長(mm)1220 エスコ品番EA928AD-10 材質(穂先)シダ、(柄)カラー鋼管 幅(mm)(穂先)230 毛丈(mm)170
1セット(10本組)
8,460 税込9,306
翌々日出荷

微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。電気的なトラブルが無く連続運転が可能です。切粉の清掃や、アルミ・カーボン・粉体塗料・セメントなどの微細粉塵吸引に使えて、アスベストなど危険粉塵の吸引(要相談)にも使用可能です。高効率エゼクター搭載で、同クラスのエアーバキュームに比べエアー消費量が35%軽減され、15馬力コンプレッサーから使用可能です。サイクロン効果+1μm対応メインフィルター搭載で、爆燃性粉塵吸引においてモーターなどが発火源となるリスクを回避できます。モーターレスのため、排気熱による温度上昇の心配がなく、吸着状態での連続運転が可能です。負圧が高いため、ホースを延長しても吸引力が落ちにくくなっています。
用途切粉清掃に、微粉塵吸引、アルミ、カーボン、粉体塗料、セメント、アスベスト等危険粉塵の吸引(要相談)などに。 幅(mm)660 高さ(mm)1200 奥行(mm)800 タンク容量(L)65 空気使用量(L/min)1300 集塵容量(L)65 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)8 吸水量(L)65 最大真空圧(kPa)50
1台
879,800 税込967,780
5日以内出荷

アックスブレーンダストマン
静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体 電源(V)単相100 タンク容量(L)22 付属品ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール 質量(kg)10(乾燥時) 高さ(mm)570 消費電力(W)1000 音量運転音:65ホーン/3m 本体外径(Φmm)345 電源周波数(Hz)50/60 回収容量(L)10 ベース径(Φmm)413 吸水量(L)6
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

JX-3030 高効率工業用真空掃除機 三立機器 動画あり
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等 電圧(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 吸込仕事率(W)390 質量(kg)17 付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパー トラスコ品番303-5751 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790 騒音値(dB)77 最大風量(m3/min)2.9 運転音(dB)77 最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O) アズワン品番7-5623-11
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)150 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)8 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
639,800 税込703,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。 付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215) 幅(mm)639 質量(kg)134 高さ(mm)766 奥行(mm)969 吐出圧力(MPa)5 高圧ホース(m)20 給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能) 吐出水量(L/min)30 水タンク容量(L)100
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー モーター出力(kW)7.7 電源コード(m)5 ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール 圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063 モーター出力(kW)6 本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 ノズル50 吐出水量(L/h)500~900 給水口1" 給水温度(℃)60
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高真空度設計の高性能ターボブロワーの採用で、目詰まりが少なく協力な吸引力を維持します。 モーターブレーカー内臓スイッチの搭載をはじめ帯電防止対策ろ材のフィルターとアース線入りのホース採用で静電気防止対策も万全です。 運転音は極力抑え、軽量設計とともに狭い場所で高い機能性発揮します。 特許のグリップハンドルを使って片手でスピーディに集じんバケツを取り出せます。 たっぷり容量の集じんバケツに専用のビニール袋を取り付ければ手を汚さずダスト排出ができます。(オプション) 基本モデルを更に長時間運転仕様に進化させたシリーズ 連続運転用プーリー/ベルトを標準装備した高規格モデル
用途金属粉(鉄粉・アルミ粉・鉱物粉・鋳物砂)・食品製造原料(小麦粉・乾燥食品類)・科学薬品(粉末及びペレット状薬品)・プラスチック原料(ペレット・切除粉)・建材関係(セメント類・木材のおがくず)・電材関係(コードの切りくず)・窯業関係(陶土・切削粉)・一般清掃(工場内のフロアー・大学の実験室) 材質ろ布:木綿/ポリエステル(リョウセイオリジナル) 出力(kW)5.5 周波数(Hz)50または60 電源(V)三相200 吸入口径(Φmm)50 風量(m3/min)6.3(60Hz)/6.5(50Hz) フィルター面積(m2)4.5 静圧(kPa)24.0(60Hz)/26.0(50Hz)
1台
679,800 税込747,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー モーター出力(kW)7.7 電源コード(m)5 ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります