清掃用品 :「タイヤ洗浄剤」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に
適合機種RM スプレーボトル
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305
pH13
液性強アルカリ性
1台(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車
付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング
質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)
色黄色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790
モーター出力(W)1250
吐出水量(L/h)max. 390
最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに
質量(kg)(梱包時)37.1
モーター出力(kW)3
本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)
常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)
機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)700
最高許容圧力(MPa)12/120(bar)
給水温度(℃)最大80
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。