ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリーファミリー・ライフ5日以内出荷
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)質量(kg)(約)0.68(付属品除く)タイプ9点セット+予備バッテリー電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A連続使用時間(分)約40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)約2000回転数(回/分)満充電無負荷時340繰り返し・詰め替え対応