清掃用品 :「タップ m1.2」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)980(本体のみ)
消費電力(W)80
寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ)
定格電圧AC100~240V(50/60Hz)
対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-10~50
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。