清掃用品 :「テラス」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
高圧洗浄機用アクセサリーです。
用途高圧洗浄機パーツ
トラスコ品番810-9085
適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.2
1セット(4個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。
ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
品名テラスクリーナーT5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
アズワン品番65-2108-15
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
水ハネを防止
トラスコ品番166-4458
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バルコニーやテラスの清掃に適したほうき。耐久性が高く弾力性のあるプラスチック製ブラシの毛。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能。推奨ハンドル長さは130cmまたは150cm。
用途テラス、バルコニーの清掃などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/テラス/GARDENAコンビシステム/テラスほうき/プラスチック製/ほうき/清掃/本体/毛
材質プラスチック(本体およびブラシの毛)
質量(g)245
シリーズコンビシステム
毛幅(mm)320
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.3×32.9×3.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
つなげるジョイント式で、スペースに合わせて設置できます。地球にやさしい再生原料を使用した、エコマーク認定商品。
用途ベランダやテラス、ガーデニングに。
材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)
厚さ(mm)14
寸法(mm)300×300
質量(g)287
エコマーク認定認定
防炎性能試験番号E2230284
エコマーク認定番号23 128 003
やわらかな質感のジョイント式人工芝。柔軟性のある原料を使用し、歩行による芝折れがしにくく、耐久性に優れます。淡く明るめカラー。
用途ベランダ、テラス、玄関先などに
材質ポリエチレン(メタロセン、静電防止剤配合)
厚さ(mm)19
質量(g)180
寸法(幅W×長さL)(mm)300×300
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215
内容量(L)1
1個(1000mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
従来のゴム製と違い、匂いが気になりません。そのため、屋内玄関マットにも最適です。薄いので、ドアの開閉にも引っかかりぬくく、つまずきにくいです。お掃除の回数を減らせて、玄関の印象もアップ。絨毯のようなギャッベ柄で、ポーチやテラスも華やかにします
混率(%)【表地】ポリエステル100・【裏地】TPR(滑り止め加工)
素足にやさしいジョイント式マットです。
用途バルコニー、テラス、ベランダ、シャワー室、ロッカールーム等
材質再生軟質塩化ビニール
トラスコ品番802-1146
色ピンク
質量(g)420
間口W×奥行D×高さH(mm)300×300×13
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車
付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング
質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)
色黄色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790
モーター出力(W)1250
吐出水量(L/h)max. 390
最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
用途脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
材質EVA
寸法(mm)300×300
厚さ(mm)14.5
質量(g)305
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
用途素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
材質EVA
寸法(mm)75×150
厚さ(mm)14
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
ブロック形状でカットしやすくサイズの調節が簡単です。
耐磨耗・耐低温性に優れたEVA樹脂を使用しています。
用途素足スノコ本駒(F-163-HK)専用縁。脱衣場、シャワー室やご家庭のベランダ、テラスにもピッタリです。
材質EVA
寸法(mm)75×75
厚さ(mm)14
質量(g)24
樹脂製の平型カットタイプのスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。水がかかる場所や通気性が悪い場所に敷くスノコとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣場などに。
材質樹脂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)450×750×12
樹脂製のロール巻きスノコです。高耐久で表面はソフトな感触で素足にやさしいです。
用途水回りや直に触れたくない床面のスノコとして。プールや水がかかる加工ラインの水はけ用マットとして。プールやベランダ、テラス、浴室、脱衣所などに。
材質樹脂
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×4000×12
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118
対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
オイルステインリムーバーにはナノ・ナチュラルテクノロジーを採用し、100%の天然成分を使用しております。ナノ・ナチュラルテクノロジーには化学薬品を一切使用せず、アクティブナノ粒子で様々な表面に溶け込んだ、頑固なオイルを微細粒子に分解し除去します。人体、動植物、生態系に影響を与えず、皮膚にも環境にも非常に優しい自然クリーナーです。
用途コンクリート、レンガ、鋪道の敷石、ガレージフローリング、駐車場、テラス、庭、地下室用床など。エンジンオーバーホール時などの金属面への洗浄にも効果的。エンジンパーツに焼付いた油汚れ、カーボン落としにも高い効果。
適合エンジンオイル、ブレーキオイル、パワステオイル、ミッションオイル、タール油、軽油、ディーゼル燃料、LLC/不凍液、グリース
庭や家の周囲の小道での使用に最適。取り外し可能なFSC認証の木製竿(長さ130cm)付きほうきセット。耐衝撃性を備えた高品質プラスチック製の筐体と、柔らかく柔軟なポリブラシ。木の素材は資源環境が守られた森に由来するFSC認証を受けたヨーロッパの高品質なアッシュ製。非常に弾力性があり振動を吸収。ブラシの上に搭載されているスクレーパーエッジ、および45cmの作業幅は、家の周囲のさまざまな掃除の用途に最適。GARDENAコンビシステムの別売りのすべての柄やパーツに取付が可能で、作業ニーズに合わせて取り換えて使用できる。
用途テラス、バルコニーの清掃などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ほうき/クレーパーエッジ/GARDENAコンビシステム/作業/作業幅/柄付き/土/葉/家/除去/小道/芝生/周囲/ブラシ/庭/木製/使用/跡
材質プラスチック
全長(mm)1850
質量(g)900
毛幅(mm)450
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×7×185
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
水拭き・スプリング20XスペアSP335(スペアのみ・柄別売り)
用途モップヘッドの幅約21~25cmの水拭きモップに共通で交換できます。ヨリが戻りにくい特殊加工を施しています。汚れ取り性能が長続きします。素材のポリエステルは非常に丈夫で、虫やカビの害を受けにくい繊維です。タイル、クッションフロア、玄関、テラスなどの水拭きに最適です。スペア番号33番の他のモップに比べ、横幅、糸の長さ共に大きめの仕様となっています。<つかい方>・モップ糸を水に浸し、モップ絞り器または手などで絞り、床の表面を拭いてください。<お手入れ方法>(本品の糸は必ず手でもみ洗いしてください)モップ糸の汚れがひどい場合は、中性洗剤で手洗いしてください。※モップ糸はよく乾燥させてから保管してください。
材質ポリエステル・レーヨン
幅(mm)230
質量(g)160
寸法(幅W×高さH)(mm)拭き:約230×208
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。