清掃用品 :「ディート 30」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
掃き幅約40cm軽い・掃きやすい・早い!細かいゴミ・コンクリート面に強い広いスペースをスピーディーに掃きあげます。
全長(mm)1320
幅(mm)400
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボリュームたっぷり繊維のシート。
回転グリップで両面使用。
用途ホコリ取り
材質本体:ポリプロピレン 、モップ:ポリプロピレン・ポリエチレン 、薬液成分:流動パラフィン
全長(cm)約30
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
長さ = 1.5m。厚さ = 6mm。幅 = 0.9m。滑り止め = あり。マット材質 = PVCフォーム。表面形 = 固体。製品形式 = 単品。シリーズ = Lite。耐油性 = なし。色 = Black。耐薬品性 = なし。。EN13552カテゴリR10、FMVSS302、DIN4102のDIN54332(B2)パート. RSプロライト抗疲労マット. RSプロライト抗疲労マットで生産性と快適性を最大化しましょう。過酷な産業・商業環境向けに設計されたこの優れたマットは、疲労と闘い、労働者の健康を増進するソリューションです。 プレミアム・オープンセルPVCから作られたこのマットは、比類のないクッション性とサポート性を発揮し、足腰を包み込んで長時間の立ち仕事による負担を軽減する。耐久性に優れた構造で、中程度の人の往来に耐え、磨耗や破損に強く、長持ちします。 RSプロ抗疲労マットの革新的なデザインは、より良い姿勢と血行を促進し、従業員の活力と集中力を終日維持します。チームの幸福に妥協してはならない。RS PROライト抗疲労マットにアップグレードして、作業環境を向上させましょう。. なぜこの抗疲労マットを選ぶのか.. RSプロ抗疲労マットは、予算重視の職場や人の往来の少ない場所に理想的なソリューションです。足腰への負担を軽減し、長時間の立ち仕事による疲労や不快感を軽減する。さらに、冷たいコンクリート床に対して断熱効果を発揮するため、作業員が快適に集中できる。マットのデザインは、車輪の付いた機材がスムーズにアクセスできる安全性を確保し、つまずきの危険を最小限に抑えます。. 機能とメリット. ;ul> ;li>オープンセルPVC(発泡体) ;/li> ;li>軽量設計 ;/li> ;li>ルーズレイ疲労 ;/li> ;li>緩和 ;/li> ;li>寒さに対する ;/li> ;li>断熱 ;/li> ;li>成形 ;/li> ;li>面取りされたエッジ費用対 ;/li> ;li>効果 ;/li> ;/ul>. 寸法. ;ul> ;li>900 mm x 1500 mm x 6 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>生産ライン組立 ;/li> ;li>エリア梱包 ;/li> ;li>ステーション ;/li> ;li>作業台 ;/li> ;/ul>
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。