清掃用品 :「トリガーガン」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
人間工学に基づいて設計されたトリガーガン。反動が小さく疲れません。
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)
温度(℃)最大 155
接続ねじM22×1,5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
カプラー使用でランス・ノズル脱着が容易
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
耐圧35Mpa高性能トリガーガン。
イン側3/8メス・アウト側1/4メス。
質量(g)672
耐圧(MPa)35
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
トリガーガンに取り付ける3/8ボディカプラー
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334
材質プラスチック、真ちゅう、スチール
2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット
質量(kg)1.1
サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm
対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
両端1/4(2分)Rオネジ
材質SUS304
耐圧(MPa)28
1個
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
高圧洗浄機用トリガーガン用ハンドルグリップ
業務用高圧洗浄機に対応した、長さ250mm のスプレーランスです。
EASY! Lock簡単接続に対応しています。
HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応しています。
最大作動圧力 (bar):300
長さ (mm):250
温度 (℃):最大 155
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続
梱包質量 (kg):0.5
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz),HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60HzHD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic,HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)HDS 8/17 M (60Hz),HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)
温度(℃)最大155
最大圧力(bar)許容:300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
業務用高圧洗浄機のHD 4/8 ClassicやHD 7/20 G Classicでご利用いただけるトリガーガンです。
適合機種HD 7/20 G Classic, HD 4/8 Classic (50Hz/60Hz)
規格接続ネジ:M22 1.5
本体寸法(mm)250x185x65
本体質量(kg)0.524
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
アズワン品番65-9245-20
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
クイックカップリングです。
仕様●仕様:トリガーガン取付用●情報:EASY!Lock非対応スプレーランス用と組み合わせて使用/接続口:M22×1.5
アズワン品番67-5809-98
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-19
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
トリガーガンです。
仕様●情報:650bar/3000L/h
アズワン品番67-5808-07
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
延長高圧ホース直付けタイプのトリガーガンです。サーボプレスユニット 4.775-470.0、または4.775-471.0と組み合わせての使用となります。
仕様最大許容圧力(bar):300
適合機種HDC Classic、HDC Standard
温度(℃)最大 155
接続ねじM22×1,5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ブラストガン取付け用ライトです。
仕様●仕様:IB7/40用
アズワン品番67-5805-36
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4300
適合機種HD・HDS・エンジン機全機種
質量(g)462
品名クイックカップリング トリガーガン用
2018年トラスコ掲載ページ9 0092
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途高圧洗浄機用
型式2806F
出力1/4F
耐圧(MPa)35
入力3/8F
水量(L/min)40
耐熱温度(℃)150
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
適合13/100GS、15/150GS・GSP、16/150G・GP
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)25
ノズル1549
耐熱温度(℃)150
耐圧力(MPa)31
噴射角度15
トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。
トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。
K2~K5シリーズに対応しています。
用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)1.5
長さ(m)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250
最高許容圧力(MPa)180
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トリガーガンです。
仕様●仕様:ダンプガン●情報:HD9/100-4Cageクラシック用
アズワン品番67-5810-15
1個
¥869,800
税込¥956,780
6日以内出荷
本体とトリガーガンを繋ぐホースです。
長さ(m)10
トラスコ品番794-1439
適合機種HD4/8、HD7/15C、HD9/17M、HDS4/7U他
質量(kg)1.58
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ランス取り付け口がM22メネジのトリガーガン
軸心14mm、イン側3/8(3分)メネジ
サイズイン側3/8メス アウト側M22メス
全長(cm)50
耐圧力(MPa)28
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
トリガーガンに取り付けて使用。直噴から扇形まで無段階に切替可能。高圧低圧切替可能。
適合機種8/60・60P
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
トリガーガンに取り付けて使用。直噴から扇形まで無段階に切替可能。高圧低圧切替可能。
適合機種8/60P
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1
2
3
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。