清掃用品 :「ナイロン ネジ」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
デッキブラシの大定番。床のガンコな汚れに適したブラシです。タイルや石の汚れをきれいにします
幅(mm)190
デッキブラシのスペアです
材質毛/PVC、頭/PP
幅(mm)190
タイプスペア
アズワン品番64-4056-42
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ15用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
寸法A(mm)25
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
カプラータイプクイックカプラ
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法D(mm)11
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
メーカー製スチームクリーナーのオプションパーツです。細かい場所の掃除に最適です。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
仕様ポイントブラシ:3個
材質本体:ナイロン 毛:ポリエステル
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。
外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプクイックカプラ
ナイロンチューブにステンレスメッシュの2層構造。
外層がステンレスのため、滑りがよく、管内の通りがスムーズ
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン・鉄線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個
質量(g/個)約31
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)90
材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状角型
幅(cm)44
長さ(cm)56
高さ(cm)79.5
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
TOWAが初めて開発したケブラー芯入りカールコードのバージョンアップです。
カールコード自体も絡みにくく、度重なる使用でも間延びしにくい製品です。
スプリングフックもねじりが加わったときでもスプリングが壊れにくい最高品質です。
これまで採用していたケブラー繊維は耐火性があり、切れにくい特徴があります。
ガラススクイジーやウォッシャー、スクレーパー小物工具などに取り付けてツールの落下を防止します。
この製品はTOWAからアメリカ・ヨーロッパのウィンドクリーナー向けに輸出している国際製品です。
ドリルやインパクトドライバーなど2kgを超える工具には「TOWAスプリング入りナイロンスリング安全コード」の使用をお勧めします。
使用荷重(kg)2
全長(cm)200
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-315-360-2●用途:防滑床に●モップサイズ:660×130mm●色:レッド●材質:ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン●重量:100g●適合ハンドル:EA928AB-332
アズワン品番65-3896-91
1枚
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)90
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)468×575×834
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)70
材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色グレー/ブラック
種類キャスター付
外寸(mm)388×575×834
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。柄は3分割で箱に収納。ねじこみ式組立ハンドルなので組立後の分解が可能です。防災備蓄保管に適した省スペースパッケージ。パイプはねじこみ式で脱着可能なので、目的に合わせて長さを変更することが可能です。フリンジ糸がホコリをきっちり保持。動きもなめらかです。スレンダーラーグF45・スレンダーラーグN45・スレンダーラーグBF45が使用できます。スレンダーラーグF45×1枚付属
用途商業施設・病院・学校・オフィス・ビルなどに
仕様継柄(3本柄)
付属品スレンダーラーグ45×1枚
材質ハンドル:アルミパイプ(Φ22mm)、プレート:ABS、モップ糸:ポリエステル、ナイロン
幅(mm)620
全長(mm)1310
質量(g)585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個装ケース】167×75×455
取扱説明書(1.34MB)
1本
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
スポンジ部分に銀系抗菌加工を施しており雑菌の繁殖を抑制します。※ネットは非抗菌。パイル状のつぶつぶネットが、キズをつけにくく汚れをスッキリ落とします。ネット2箇所を縫製しており、生地ズレがしにくく、スポンジがねじれません。
材質ネット:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)72×22×155(1個あたり)
適合用途食器
1個(2個)
¥269
税込¥296
8日以内出荷
6つのポケットが付いた、ホテル清掃用に最適なカート。
光沢のあるクロームメッキにホテルになじむブラウンのカバー、取り出し易い高さに3つのスプレー用ポケット、下段には雑巾やスポンジなのが入るたっぷりポケット、反対側にはA4サイズがピッタリ入る2つのポケットが付いています。
材質本体:スチール製クロームメッキ、カバー:ブラウンナイロン製
質量(kg)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×850
ポケット数6ポケット
キャスター径(Φmm)75ネジ込
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。