清掃用品 :「ネジ式dカン」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ15用)とG1/2ネジ式(Φ11用)の変換ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管
寸法M(mm)22×1.5
寸法G1/2
寸法A(mm)25
寸法E(mm)35.5
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)6
最高使用温度(℃)150
最高使用圧力(MPa)28
材質(本体)黄銅
材質(ナット)黄銅+ナイロン樹脂
インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザイン。キャスター付きなので、ゴミの回収や掃除の際も移動がスムーズに!。幅の狭いスリムな形状。フタはペダル式で開閉。ダンバー機能でフタがゆっくり閉まります。ゴミ袋を見せない美しいデザイン。移動が楽にできるキャスター付き
幅の狭いスリムな形状で、フタはペダル式で両手がふさがっていてもラクラク開閉!ダンパー機能付きでゆっくりフタが閉まるので静音で安心です。
仕様完成品
材質本体・フタ枠・ホイール・袋止め:PP、タイヤ:熱可塑性エクストマー、脚ゴム:SBR、ペダル板:PS、フラップ:ABS樹脂、ダンパーカバー:ポリアセタール、ネジ:ステンレス鋼、作動棒:鋼(三価クロメートメッキ)、ダンパー:ポリアセタール・ステンレス鋼・シリコーンオイル
形状角形
質量(kg)2.9
容量(L)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×40.3×58.8
フタの種類ペダル式
ネジ込み式本体の交換用スペアー、簡単に交換できるので経済的です。
商品タイプスペア
材質(ブラシ部)PVC
材質(ヘッド)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約130×95×175
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)90
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.8
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)74
材質本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)約5.3
色黒/灰
種類キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×575×824
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
フレームはアルミ製で軽くてサビにくい。簡単設置で保管場所をとらないワンタッチ折りたたみ式。
用途落葉や作物の回収や保管、空き缶やペットボトルの分別などに。
幅(mm)500
質量(kg)1.5
色シルバー
高さ(mm)900
奥行(mm)530
材質(フレーム)アルミニウム金合
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×100×1040
材質(ボルト)蝶ボルト:ステンレス
商品タイプ本体
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
キッチン棚やテーブルの下にネジでしっかり固定。レジ袋や市販の取っ手付きゴミ袋を引っ掛けて使用する簡易ゴミ袋ハンガー。
間口がスライド式で出し入れができて、蓋を開閉するスペースを気にせず設置できます。複数使いでゴミの分別にも。
仕様取り付け可能なテーブル・棚板 天板が木製・積層合板製で、厚さが約1.5cm以上あり、天板裏の約W13.5×D30.5cm以内に干渉する、幕板・柱・脚がないテーブル・棚板。
材質本体:スチール(粉体塗装) 木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)約470
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
適合サイズ20・30・45号のレジ袋(関東) 35・40・45号のレジ袋(関西) 30L・45Lの取っ手付きゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.5×30.5~52.5×4.5
内寸(cm)ハンガーフレーム開口時:約W12.5×D21、ハンガー部:約W9.5×D24×H3
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。