清掃用品 :「ハンディ洗浄器」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2
吐出水量(L/min)1.8
付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1
色ホワイト
質量(g)1800
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243
連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転)
充電器出力DC20V 2A
充電器入力AC100V50/60Hz
充電時間(分)70
充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6929
アズワン品番64-8861-75
1個
¥15,780
税込¥17,358
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリーです。3.0Ahの容量で長時間使用できます。IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6928
アズワン品番64-8861-76
ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。
仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト
質量(kg)(バッテリー込み)6.1
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650
タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
清掃幅(集塵幅)(mm)300
騒音値(dB)55
連続使用時間(分)満充電時:48
清掃能力(m2/h)200
駆動方式バッテリー式
ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。