清掃用品 :「バキューム」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用クリーナースペースに合わせて3タイプフタが丸ごと取れるので、タンクもフィルターも丸洗いできる。
1個ほか
2,340 税込2,574
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.633-658.0 ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 動画あり
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない) 電源(V)100-240(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320 本体質量(kg)0.6 清掃幅(集塵幅)(mm)280 機能交換可能なワイパーヘッド タンク容量(mL)100 充電時間(分)230 ヘッド幅(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2)105(窓35枚分) 稼働時間(分)35
1台
12,880 税込14,168
当日出荷

雑巾よりもきれいで簡単に! パワフル吸引で拭き後を残しません。 カビ・水垢対策にお勧め。 片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器 質量(kg)約0.6 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約25 バッテリーリチウム電池 タンク容量(mL)70 バッテリー電圧(V)3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ドライバキューム極シリーズ(極HEPA除く)専用になります。 サイクロンカップを掃除機に取り付けて使用すると、紙パックへの大きなゴミの侵入が少なくなり、紙パックの使用量が抑えられます。 また使用後のお手入れも簡単です。
寸法(mm)120×360×60 質量(g)350 集塵容量(L)0.35
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります