清掃用品 :「ビ-カ」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質パルプ
色ホワイト
1枚の寸法(mm)約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
【やわらかくなじみやすい!】やわらかさを特徴としているため、ビーカーや金型、凹凸部分にもなじみやすく汚れを拭き取ります。
【コンパクトサイズで無駄なく使える!】現在使用している紙ウエスに無駄はないですか?用途に適したサイズを使用することで無駄をカット。
用途作業台の拭き取りに。凹凸部分の拭き取りに。塗装前などの拭き取りに。布ウエスで拭取っている油など、細かい部分の拭き取りにも。
シートサイズ(mm)380×280
やわらかい紙質とリントの少なさはそのままに、持ち運びの便利さと、ゴミの削減・保管スペースの削減を図りました。
用途ガラスなどのデリケートな部分の拭き取りに。
水や薬品に濡れても破れにくい。
ビーカーなどの実験器具の下敷きに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルやビーカーなどの小さい容器からこぼれたオイルからデスクが汚れるのを防止します。耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン
寸法(mm)533×431×101(H)
質量(kg)4
容量(L)11
アズワン品番65-2315-49
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
割れたビーカーや折れたピペット等、ガラスの破片を廃棄するのに適した組立式のディスポボックスです。 L型はピペット等の長いガラス管も収まる縦長タイプ、S型は卓上に置いてもスペースをとらない小型タイプです。 廃棄する時は、蓋を内側に折り込むことにより簡単に密閉して処分できます。
セット内容本体5枚、ポリ袋5枚
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)。今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。
用途蜘蛛の巣の除去、掃除
質量(g)約250
電源単2型乾電池×2(別売)
伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200
連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770
入数1台
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
OC3、OC3フォルダブルに使用可能な多用途4-in-1マルチノズル。スポット、フラット、ミスト、ジェットストリームの4種類のノズルを装着し、様々な用途に対応します。ノズルヘッドを捻って回すだけで、簡単にノズルを切り替えることが可能です。
用途自転車清掃、キャンプ用品清掃、ペットの汚れ落とし、スポーツ用品、ベビーカー、園芸用品と機械、庭・テラス・バルコニーの清掃
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)119×59×59
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸
適合機種OC 3
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器)
再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。
圧倒的な作業時間短縮。
袋を持たないので安全。
軽くて操作が簡単なので誰でも使える。
小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。
維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ビービーワーカーは一刻を争う緊急災害時、コストの削減が求められる土木建設現場で必ず役に立ちます。地球環境に優しい再生材を使用しています。圧倒的な作業時間の短縮可能です。袋を持たないので安全に作業可能です。軽くて操作が簡単なので誰でも使用できます。小さくて組立てが自由なので保管場所を取りません。均一土量の土のうが作成可能です。
用途土のう製作のスピード化、効率化アップに。
片側にスクラブパッドがついたヘビーデューティーカバー。
表地はポリアミド100%、裏地はアクリル100%。
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。