清掃用品 :「フィルター洗剤」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JHW-101 充電式ハンディウォッシャー アイリスオーヤマ 動画あり
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】 コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。 充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。 アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。 2つの使用パターンがあります。 5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。 フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。 バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。 または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。 バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。 充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。 小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900 定格電圧 DC V12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226 ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5 連続使用時間(分)15 最大吐出圧力(MPa)1.4 充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。 最大吐出水量(L/min)2.5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室 セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584 モーター出力(kW)1.4 最高圧力(MPa)12 機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1 付属品セーフティバルブ付 トラスコ品番855-1502 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)130×200×315 質量(kg)0.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大・小ブラシが一つになっているので使い分けができて便利です。 洗濯機の洗濯槽、くず取りネット周辺、洗剤入れ周、排水フィルター、乾燥フィルターのお掃除に便利です。
材質(本体・毛先大)ポリプロピレン、(毛先小)PET 質量(g)87 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×250×90
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂 ピンク 外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
欠品中

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄 最大容量(L)5 付属品セーフティバルブ付 材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm)225×280×625 質量(kg)3.6 最大圧力(bar)3 使用pH範囲2~12 使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大ブラシはソフトタイプで洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に。小ブラシはハードタイプで洗剤入れ周辺の頑固な汚れやホコリを掻き出すのに便利です。首元が曲がるので形状に沿ってお掃除が出来ます。
材質本体・吸盤フック/ポリプロピレン、毛先(大)/ナイロン、毛先(小)/PET、吸盤/エラストマー 高さ(mm)25 質量(g)16 縦(mm)10 横(mm)260
1個
498 税込548
7日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属 既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース 電子制御方式による吐出圧力調節 自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的 エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付 大型車輪で段差の移動が軽快 洗浄場所への移動も楽な大型車輪 ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m) 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)3/7.5 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5/6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.7
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

電源不要のエンジン式。ノズルはストレート、拡散15度、40度、ケミカル(洗剤用)の4種類。高圧洗浄で農機具、ブロック塀などの頑固な汚れも落とす。
用途アスファルト、コンクリート路面の苔の除去に。4種類のノズルが汚れた農機具・ガードレール・アスファルトのこけ等、色々な作業で活躍。高圧洗浄器、外壁掃除、玄関掃除として。 最大圧力(MPa)12 水量(L/min)(最大)7 付属品洗浄ガン(バレル×1、トリガー部×1)、高圧ホース(10m)×1、自給用給水ホース(2m)×1、フィルター×1、水道用給水ホース(5m)×1、水道蛇口用ニップル×1、ケミカルホース(洗剤用80cm)×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1 質量(kg)16 定格圧力(MPa)10 排気量(mL)94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×440 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)約90/m 連続使用時間(時間)1.5(満タン) 燃料タンク容量(L)1.5 エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 始動方式リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.0(2.7)/3600 点火プラグTORCH E7RTC/互換品 NGK BPR7HS エンジンオイル容量(mL)350(SAE10W‐40)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

洗浄・吸引機能搭載でワンステップのお掃除が可能に。コードレスなので移動時の煩わしさもありません。 コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどに対応。 マイクロファイバー製のブラシロールでごみをスムーズにこすり落とし、各種床をお掃除。 強力な吸引力で水気のあるごみも乾いたごみも回収します。お掃除後に床が早く乾燥するのもメリットのひとつ。 SprayCleanノズルとトリガーシステムを搭載。 ペットのいるご家庭では、マイクロファイバー製のブラシロールを使えば、ペットの頑固な汚れにも対応可能。
用途コーティング施工済みのハードウッド(無垢)フローリング、タイル、ラミネートフローリング、またラグマットなどの掃除 付属品保管&水洗いトレー、計量カップ、ブラシロール(マイクロファイバー)、ブラシロール(ソフト)、洗剤(オプション) 適合表面:フロアコーティング施工済みの各種床・カーペット 質量(kg)5.1 タイプ2タンクテクノロジー 電圧(V)18 スピードタイプブラシ:2速 機能着脱式洗剤タンク、回転式ヘッド、コードレス、フィルター:水洗い可能、可動性、ペット汚れのお掃除 バッテリーリチウムイオン タンク容量(mL)汚水:330、洗剤:650 バッテリー容量(Ah)4 充電時間(時間)3.5未満 駆動時間(分)バッテリー:最大31
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
46,600 税込51,260
翌日出荷

NJC22HCH 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット 質量(kg)1.3 電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238 噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A 運転音(dB)79 吐出水量(L/h)2 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)1.5 動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分) 使用場所屋内型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ホース類も本体にスッキリ収納できます
仕様●メーカー:京セラ●型番:AJP-4170VGQ●電源:100V単相(50/60Hz)●吐出水量:3.5~6.0L/min●吐出圧力:3~7.5MPa●モーター出力:1.45kw●電源コード:5m●サイズ:318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時/668)mm●重量:8.4kg●吸上げ高さ:1m●最大許容圧力:11MPa●許容水温:40℃以下●給水方式:水道/自吸●ポンプ形式:3連プランジャ●電流:15A●消費電力:1450W●付属品:高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、 ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)●電子制御方式による吐出圧力調節●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能●専用ストレーナー&フィルターを標準付属●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル●二重絶縁 アズワン品番65-3881-98
1台
55,000 税込60,500
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります