清掃用品 :「フィン」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
万国旗型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の3倍超の吸着量(軽油)。幅長1mで油を逃しません。
用途水面の油の吸着回収
対応川、池、海の油
吸着量150L/箱
色白
対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質ポリプロピレン
長さ(m)10(2本) および 2.3(1本)
幅(m)1
厚さ(mm)4
1箱(3本)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
従来型ポリプロピレン製オイルマットの1.5倍の吸着量(軽油)。ポタ落ち油も激減。マイクロファイバー製。型式承認品。
用途水面の油の吸着回収
対応川、池、海の油
吸着量160L/箱
色白
対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質ポリプロピレン
長さ(m)0.5
幅(m)0.5
厚さ(mm)4
1箱(100枚)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
微細繊維特有の強い吸着力で油汚れを除去
用途床面の油の吸着回収。機材・部品などからの油のふきとり。
対応油
吸着量27L/箱
色白
対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質ポリプロピレン
長さ(m)36
幅(m)0.7
厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
円錐台形の大面積カートリッジ・フィルターを搭載しているため、多量の粉体回収も安心です。フィルター形状が円錐のため、ちり落とし時に付着物が落ちやすい構造になっています。目詰まりランプでフィルターの目詰まりをお知らせします。吸引力低下による作業効率の低下を防ぎます。
用途工場などの粉体回収に。
トラスコ品番160-6474
幅(mm)550
質量(kg)55
高さ(mm)1350
奥行(mm)630
電源単相100V
電源コード(m)9
機構チリ落とし:手動エア式
最大風量(m3/min)4
最大真空圧(kPa)17.6
回収方式回収バッグ
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
展張型オイルマット。20cm/秒以上の流速のある流れでは従来の万国旗型の4倍超の吸着量(軽油)。急流での浮力もダントツです。
用途水面の油の吸着回収
対応川、池、海の油
吸着量60L/箱
色白
対象油、溶剤など疎水性液体(吸着)
主材質ポリプロピレン
長さ(m)5
幅(m)0.2
厚さ(mm)25
1箱(4本)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
水だけでも汚れを落とす特殊形状の繊維を使用しており、エアコンのすきまの汚れを簡単に落とすことができます。少量の水だけでエアコンの黒い汚れを落とすことができるので、お掃除中に汚れた水が垂れてきません。また狭い隙間にも入り、適度なしなりと長さがあるのできれいにできます。故障の原因にならないよう、フィンまで届きにくいような設計となっています。抗菌加工を施した糸を使用しています。
材質柄:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル
寸法(mm)30×250×10
色グレー
耐熱温度(℃)80
4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)こすり:400、掃き:500
質量(kg)本体:60
容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682
時間充電:3~4時間
適合面積(m2)稼働:700~1,000/h
グリーン購入法適合
走行速度(m/s)最高1.2
稼働時間(時間)最大9
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
20日以内出荷
プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)190
回転数(min-1[r.p.m])2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。
幅(mm)450
高さ(mm)1130
パッドサイズ(inch)15
コード長さ(m)15
長さ(mm)620
電源(V)100
消費電力(W)1200
駆動方式ベルト式
モーター能力(HP)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
1個
¥479,800
税込¥527,780
61日以内出荷
広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)280
回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
仕様冷水
付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番252-8029
質量(kg)9
電源単相100V
コード長さ(m)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210
給水方式自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1箱(5枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1箱(5枚)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)160
アズワン品番64-6748-43
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空調機器のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)360
アズワン品番64-6748-42
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
ランス組+ガン本体
空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
アズワン品番64-6748-53
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質フィンランドバーチ材
質量(kg)1.3
寸法(cm)56×14
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる。ブラシレスパワーフィンが床に密着し一度により多くのゴミを取り除く*1マルチフロア用ヘッド。ゴミの量に応じてiQアイコンの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる。毛の絡まない*2ブラシレスパワーフィン。なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現。ワンタッチでハンディにもでき、気になるちょっとしたゴミもラクに取れる。スタイリッシュで洗練されたデザインと日本の住環境になじむカラー。ドックに戻すだけでゴミを自動収集。約30日ゴミ捨て不要*3。HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*4。ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納。取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール。使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどで家を丸ごとお掃除
付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー 1個
質量(g)【コードレススティック】1700【ハンディ】800【バッテリー】235
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1041×267×152【ハンディ】510×91×71【収納】1060×280×257
充電時間3.5時間
運転時間【コードレススティックでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~34分【ハンディでの使用時】ブーストモード:8分/iQモード:8~41分
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
日本で最初のプラスチックバケツ。ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)
形状丸形
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
●拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
●非常に丈夫な不織布を使用し、破れ・裂けが少なく経済的です。
●無水の変性エタノールをあらかじめ含浸していますので、作業性がアップします。
●界面活性剤・油分・水分を含まないので乾燥が早く、拭き残りがありません。
用途●工場ライン・出荷検査時のガラス・金属の手拭き工程。
●機械・OA機器などのメンテナンス・整備。
●事務所・作業場・倉庫などの簡易清掃。
シートサイズ(mm)200×260
質量(g/枚)8
材質オレフィン系極細繊維不織布
トラスコ品番321-5270
種別詰替え
質量(kg)2.4
生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
吸収量(L/箱)14
寸法(縦×横)(mm)280×330
厚さ(mm)2.7
質量(g/枚)26
トラスコ品番254-5594
対応オイル、水
アズワン品番8-1082-02
1箱(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番298-5560
幅(mm)127
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
長さ(m)15.2
吸収量38L/巻
アズワン品番8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
田島ルーフィング株式会社社製でウレタン塗膜防水材塗布用途に使います。
セット内容シャフト・治具・1.5kg用刷毛・2kg用刷毛
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
拭き取り性能に優れたオレフィン系極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
用途機械・OA機器等のメンテナンス・整備。
色ホワイト
トラスコ品番321-5261
種別本体
質量(kg)2.93
区分新品
シートサイズ(mm)200×260
質量(g/枚)9.77
生地の種類ウェットワイパー
1缶(300枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。
酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
対応オイル・水・酸・アルカリ
トラスコ品番254-5543
長さ(m)1.2
質量(kg/本)0.36
吸収量(L/本)3.9
外径(mm)76
アズワン品番8-1082-03
1箱(12本)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
「やさしさ」と「汚れ落ち」を兼ね備えたフロア用ドライシート 無添加(ノン流動パラフィン) 厚手ふわふわシートだから、髪の毛から粒ゴミまでしっかり取れる! 床以外の拭き掃除にも使える(家電周辺、棚や隙間、鏡やガラス、照明のシェード等)
用途住宅用掃除
商品タイプ取替シート
仕様フロア用ドライシート36枚入
トラスコ品番786-5520
材質ポリエステル、ポリプロピレン
タイプドライシート
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材
質量(g)約960
使用荷重(kg)250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
スリムな形状はスペースが限られた場所への設置に最適です。
本体上部フタ部分を持ち上げて簡単にゴミ袋を取り替えることができます。折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードNパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。
容量(L)45
色シルバー
材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン
形状丸型
質量(g)4800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×62×54.5
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。
電源(V)単相100
タンク容量(L)22(SUSタンク)
集塵容量(L)22
質量(kg)10
仕様乾式
トラスコ品番391-9218
消費電力(W)1050
騒音値(dB)68
最大風量(m3/min)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×413×663
最大真空圧(kPa)19
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)1.7
寸法(cm)60×18
連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。
用途感染、汚染等の拡散防止に。食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。
トラスコ品番251-1404
セット内容消毒マット1枚、ドライマット1枚
材質消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維
長さ(mm)1050
幅(mm)914
厚さ(mm)19
色ブラック
1セット(2枚)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
拭き取り性能に優れたオレフィン極細繊維不織布に洗浄液を含浸させたウェットワイパーです。
レンジやキッチン家電の清掃。
シートサイズ(mm)200×260
質量(kg)2.4(袋)
トラスコ品番309-3689
質量(g/枚)8
生地の種類ウェットワイパー
1袋(300枚)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
丈夫なスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。
インナーボックスを取り外して、簡単にゴミの処分ができます。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。コードCパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証
容量(L)10
形状丸型
質量(g)2400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×44.5×27
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。