清掃用品 :「ホイール タイヤ クリーナー」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃。本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)
トラスコ品番652-7517
質量(kg)7.5
消費電力(W)1000
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃
仕様乾式
付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルター
トラスコ品番652-7518
質量(kg)7.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330
吸込仕事率(W)270
集塵容量(L)15
騒音値(dB)45/53
最大風量(m3/min)2.1
最大真空圧(kPa)23
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など
材質樹脂
質量(kg)6.0
電流(A)14
電源単相100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1.35
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)最大:11.0
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)最大:7.5
サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)
水温(℃)許容:40以下
1台
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。