清掃用品 :「ホース 5m」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
長さ(m)5
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
耐圧(MPa)2
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
ホース長さ(m)5
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
延長サクションホースです。
仕様●仕様:5m FRV30Me用●情報:ホース接続用コネクター付
アズワン品番67-5803-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
サクションホースです。
延長ホースとしても使用可能。
仕様●仕様:PVC/5m●情報:塩化ビニール製/両端内径70mm付
アズワン品番67-5809-43
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
ブラストホースです。
仕様●仕様:5m●情報:ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース
アズワン品番67-5805-70
1個
¥449,800
税込¥494,780
6日以内出荷
MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7用
仕様両端 G3/8 オスねじ
その他カップリングなし
トラスコ品番688-3073
適合機種MC7P、MH7P、Poseidon7、Neptune7
耐圧(MPa)25
名称5m高圧ホースDN10
ホース長さ(m)5
耐熱温度(℃)155
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
シリーズその他
ホース長さ(m)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
【パーツ対応表あり】メーカー製タンク式高圧洗浄機専用パーツです。タンク式高圧洗浄機本体とガンをつなぐ専用高圧ホースです。
対応商品↓
・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N
・タンク式高圧洗浄機 SBT-512N
・タンク式高圧洗浄機 SBT-412N
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番792-0300
適合機種タンク式高圧洗浄機(※SBT-411には対応しません)
材質PVC、アルミニウム
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GS
アズワン品番64-6749-31
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
延長サクションホースです。
仕様●仕様:5m FRV30用●情報:ホース接続用コネクター付
アズワン品番67-5803-34
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2129
適合機種BLUECLEAN117
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。
耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)K MINI
セット内容水道ホース(耐圧タイプ)内径15mm/長さ3m、逆止弁付マルチコネクター1個、マルチコネクター(逆止弁なし)1個、蛇口アダプター1個
質量(kg)0.6
直径(Φ)5/8"
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×230×55
ホース長さ(m)3
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合機種NVC-15L-N、NVC-15L-S、NVC-20L-N、NVC-20L-S、NVC-30L-N、NVC-30L-S
長さ(m)1.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ
適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411
質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900
シリーズその他
タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホースを柄にセットすることでブラシ部から水を出しながら清掃でき、効率よく洗浄することが可能です。(適合ホース:内径15mm×外径20mm)
商品タイプ本体
長さ(mm)1170
ブラシ幅(mm)180
トラスコ品番356-0775
質量(g)625
アズワン品番65-0334-27
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
乾湿掃除機用サクションホース。パイプ内径40mm、長さ2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
質量(kg)0.7
タイプ標準タイプ
長さ(m)2.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×390×64
接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステム
パイプサイズID 40
入数1
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。
用途農業、工業、建築業、自動車工場。
付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット
幅(mm)570
高さ(mm)1020
奥行(mm)735
消費電力(W)4900
電源三相200V
電源コード(m)10
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)17
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)17
給水方式自給式・水道直結式
吐出水量(L/min)14.8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
NT 22/1 Ap Bp 用の標準サクションホースです。パイプ径35mm、長さ1.9m。接続はNEWクリップシステムに対応しています。
適合機種NT 22/1 Ap Bp
タイプ標準タイプ
長さ(m)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×390×64
接続方式【本体側・アクセサリー側】NEWクリップシステム
パイプサイズID 35
入数1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
高圧洗浄機の自吸用ホースセットです。貯水側粗ゴミフィルター付き。
ホース内径 15mm、。
本体側ネジ径3/4インチ。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)
ホース内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)。カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
幅(mm)150
長さ(m)15
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃
適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機
質量(kg)0.7
色黒
長さ(m)7.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
適合NVC-20L用
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)16
最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)
構造糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)0~60
耐寒性-40℃
脆化温度(℃)-40
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60
本体質量(kg)0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
スプレーサクションホースです。
仕様●仕様:2.5m●情報:BRC30/15Cで使用するには9.548-283.0が必要
アズワン品番67-5809-30
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
13mm~25mmまでの洗面台の蛇口や清掃用流しの蛇口に差し込んでください。
長さ(cm)180
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。