清掃用品 :「ミルクタンク」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。
布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。
布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。
紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。
ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210
タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1
電源コード(m)10
付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)
質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2
周波数(Hz)50/60
電流(A)11.8
電源(V)100
消費電力(W)1150
本体寸法(mm)317×330×427
風量(m3/min)2.6
対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)
ホース径(Φmm)32
吸引切替無段階切替
フィルター面積(m2)0.16
最大真空圧(kPa)18.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。