清掃用品 :「一般廃棄物保管」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイスイマレンジャンボ収納BOX
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。 フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。 質量(kg)48 容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915 材質FRP 種類集積保管庫
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量 = 5L。色 = クロム。材料 = ステンレス鋼。ふた = あり。ふたの種類 = ペダル。。RS Pro ステンレススチール製ペダルビンです. RS Pro ステンレススチール製ペダルゴミ箱は、洗練された魅力的なデザインで、家庭及び業務用に適しています。これらのペダルビンは、いっぱいになって空になるまで無駄を保管するのに最適です。内部バケットを備えているため、ゴミが漏れたり、流出したりすることがなく、使いやすいフット操作ペダルが実現されています。 使用可能なオプション: ; 898-8311 898-8311 .容量 5 リットルの容器 ; 898-8315 898-8315 .容量 12 リットルの容器. 特長と利点:. ;ul> ;li>完全密閉型のデザインで見苦しいごみを見えないようにすることが可能 ;/li> ;li>ハンズフリー操作 - 使いやすいペダル操作の開口部と衛生的な操作 ;/li> ;li>キャリーハンドル付きの取り外し可能な内部バケットにより、ゴミをすばやく簡単に取り除くことができます ;/li> ;li>衛生的で清掃が簡単 ;/li> ;li>さまざまな廃棄物のニーズに使用できます ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ゴミ箱は、日常的な廃棄物保管ソリューションで、家庭、学校、オフィス、公共区域、その他、ゴミやリサイクル、一般的な廃棄物を衛生的に収容する必要がある場所など、さまざまな環境で使用されます。. よくある質問. アクセサリのタイプ .食品廃棄物容器 リサイクル容器 .ウィーリン容器 .キッチン容器 .ガーデン廃棄容器 .一般的なゴミ箱 .ペダル・ビン .合成容器
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります