カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(3)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(7)
        • 液体吸収材・処理剤(1)

清掃用品 :「下水管」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
下水煙突そうじ器  セット 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 セット八ツ矢工業
2,798税込3,078
1セット
9日以内出荷
6mのピアノ線と煙突ブラシと杉型金具のセットで煙突、下水管、雨どいの掃除ができます。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質ワイヤ/3mm径ピアノ線、ブラシ/シダ・パーム全長(m)約6寸法(cm)ブラシ:約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  スペアブラシ 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 スペアブラシ八ツ矢工業
729税込802
1個
7日以内出荷
下水煙突そうじ器のスペアブラシです。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質シダ・パーム寸法(cm)約12(9)×20繰り返し・詰め替え対応
下水煙突そうじ器  本体(ブラシなし) 八ツ矢工業下水煙突そうじ器 本体(ブラシなし)八ツ矢工業
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
6mのピアノ線です。
用途煙突、下水管、雨どいの掃除に。材質3mm径ピアノ線全長(m)約6繰り返し・詰め替え対応
モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
高性能ろ過フィルター 旭エンジニアリング高性能ろ過フィルター旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1箱(50枚)
6日以内出荷
自重の約15倍以上の吸着能力で高性能です。従来品より耐水性とシート強度を大幅UP!廃水を透かし液中の油を吸着し、さらに固定化した脂やキリコ等の不純物も除去します。
用途飲食店、工場等でフィルターとして使用し、排水の中のゴミや油の除去・下水管の詰まりの予防吸着力1枚あたり830mL1枚の寸法(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
869,800税込956,780
1台
88日以内出荷から91日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプは、大水量タイプで大型車両の洗浄や散水にも適しております。 プレミアム効率(IE3)モータを搭載し、電力使用量やCO₂;の排出量を大幅に削減できます。 点検扉の開閉により、メンテナンスが容易な設計で、ノズル掛けがあることでノズルをコンパクトに収納できます。
用途解体現場での粉塵対策用。小型建設機械の洗浄用。各種配管・下水管のパイプ洗浄用。その他、さまざまな洗浄用。電圧(V)三相200構造三連プランジャポンプ
エンジン式 高圧洗浄機 スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機スーパー工業
1,198,000税込1,317,800
1台
60日以内出荷
下水管洗浄、解体現場などの散水作業に最適です。
用途配管・下水管の洗浄に。トラスコ品番205-1143セット内容タービンガン ASYクイック、タービンガンノズルΦ3.5、高圧ホース NWP105 3/8×20m 1+1、吸水ホース1×4m、ストレーナー、余水ホース3/4”×4m、スプレーホース Φ13×60m、大水量逆噴射ノズル 1/2”(大口径管用)、大型ホースリール、小型ホースリール52。幅(mm)832質量(kg)196高さ(mm)1209奥行(mm)1064燃料無鉛ガソリンエンジン吐出圧力(MPa)4.9(50)燃料タンク容量(L)6.1エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)60
ナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースナイロン被膜保護付 洗管ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.4ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付
すずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード) 中部高圧ホースすずらん誘導ノズル付管洗浄ホース(ステンレスブレード)中部高圧ホース
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用耐圧(MPa)20.5ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)7ノズル外径(Φmm)8穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔接続1/4(2分)オスニップル付

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら