清掃用品 :「中性洗剤」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-51
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
水拭きの場合は固く絞ってからお使いください。一層効果的に汚れが落とせます。
汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。
使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
寸法(mm)200×300
シリーズ激落ちくん
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。
トラスコ品番536-2145
適合機種BLUECLEAN BC250
質量(g)110
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2132
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)100
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2150
適合機種BLUECLEAN117
質量(g)100
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
中性洗剤を不織布に含ませたキッチン用クリーナーです。1枚で約1人~2人分の食器を洗うことができます。使い切りタイプで、衛生的に使用できます。
用途シンク洗いに。お弁当箱の洗浄に。キャンプや外出先でのちょこっと洗いに。キッチン使い捨てスポンジ。食器洗い用。
材質ポリエステル・界面活性剤
寸法(cm)約5×8×厚さ0.8(1個あたり)
適合用途キッチン用
1袋(30個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に
適合本体SJC-3625/3650
タンク容量(L)0.4
使用可能液体中性洗剤
アズワン品番64-9481-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
強力粘着剤はがし。
両面・養生の各種テープ類から落書き除去やコケはがしまで、あらゆるものを徹底的にはがす万能型合成洗剤。
不燃性・非危険物・非毒物・悲劇物!手にも素材にも優しいです。塗布してヘラでこするだけの簡単施工。
用途両面テープ・養生テープの粘着取り、古いワックスの剥離、カーペットの粘着取り、カッティングシートの剥がし、魚焼きグリルの油の除去
使用希釈倍率原液
使用可能材質磁器タイル、大理石、ホモジニアンタイル、銅、鉄、ステンレス、アルミ、アクリル板、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、長尺シート、Pタイル
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。食器・テーブル・シンク周りなどをピカピカにします。繊維が多角形の鋭いエッジ状になっており、汚れをこすり落とします。ミクロの繊維が落とした汚れを残さず繊維内に取り込みます。立体構造繊維だから吸水力・吸油力がバツグンです。※汚れが落ちにくい場合は、少量の洗剤を併用してください。※使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
用途テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリー・コンロ周り・電子レンジに。
寸法(mm)280×280
中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布
仕様フォームノズル
材質樹脂
質量(g)122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
極細繊維で汚れをスッキリ落とす!
用途優れた吸水性で、乾きが早く便利な雑巾です。洗剤を使わずに汚れを落とせます。(※汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。)水拭き・乾拭きどちらでも使用できます。
材質ポリエステル85%以上、ナイロン15%未満
寸法(cm)約20×30
1袋(25枚)
¥980
税込¥1,078
当日出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280
ホース長さ(m)10
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
材質ポリプロピレン(一部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)3
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分)
最高許容圧力(MPa)約8.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
別売の専用柄をつなげれば高い所のホコリ取りもラクラク。穂の角度が6段階に曲がるので使いやすい角度でお掃除できる。
用途柄は別売の「三段伸縮柄(アルミ)LL553」、または「安心連結」構造のついた柄をご使用ください。 お手入れ方法:穂が汚れたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。(完全に乾燥させてからご使用ください。)
材質穂:ポリプロピレン 本体:ABS樹脂
質量(g)109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×88×510
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
600mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
600mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。600mmエスカレーターで85回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
800mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1000mm幅のエスカレーター用。V型。対応エスカレーターは三菱・シンドラー・東芝・フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※W型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
800mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。800mmエスカレーターで70回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
今まであきらめていた吹き抜け・天井などの高い場所に穂が届き、しっかりとお掃除できます。最大約4.9mにも長くなりますが、重さはたったの約900g。柄は軽く丈夫でサビにくいアルミ製です。網状の繊維(開繊糸)が摩擦によって静電気を起こしてホコリをキャッチ。穂の角度が6段階に調節できるので、使いやすい角度でお掃除できます。柄を外してハンディタイプとしても使用できます。穂が汚れてきたら、家庭用中性洗剤で洗うことができます。別売りのヘッドを交換すれば、ガラスワイパーや外壁・天井払いとしても使用できます。
材質(穂)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約900
寸法(cm)約14×490
全長(cm)約220~490
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
静音タイプです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0
吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270
タイプ静音タイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
連続使用時間約10分/回
最高許容圧力(MPa)約4.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
オートマット専用洗剤です。
油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
用途油汚れが多い現場。
仕様200倍希釈
トラスコ品番460-0100
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×280×280
質量(kg/個)4
1ケース(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット
質量(kg)1.3
色白
電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238
噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A
運転音(dB)79
吐出水量(L/h)2
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)1.5
動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)
使用場所屋内型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
おうち焼肉後のべたつき・ギトギト汚れの後片付けが簡単に!。丸洗いできないカセットこんろについた油汚れをサッと拭き取れる、洗剤成分を含ませたおそうじシートです。中性でも油汚れが落ちやすい洗浄成分を配合し、焼肉後のカセットこんろの油はね等の汚れをしっかり拭き取れます。イワタニのALALA(アララ)シリーズと同様、パームヤシ油由来の洗浄成分を配合。手肌にもやさしい処方です。汚れを落とすだけでなく除菌もできるから、カセットこんろ等の調理器具を衛生的に保つことができます。※イワタニカセットこんろのお手入れは「中性洗剤」の使用をお願いしています。中性以外では、こんろ本体の変色や塗装剥がれのおそれがあるためです。
用途カセットこんろの油汚れに。
成分水、エタノール、ヤシ脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、アルキルベタイン、クエン酸、クエン酸3 3Na、ポリアミノプロピルビグアニド、塩化ベンザルコニウム
材質不織布(パルプ、レーヨン、PET)
質量(g)約88
シートサイズ(mm)150×200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約105×21×175
1個(20枚)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
中性液体洗剤専用タワシです。
キズをつけずに汚れを落とします。
仕様抗菌
寸法(幅W×奥行D)(mm)115×75
TKG品番9-1308-1101
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
優しくて愛くるしい羊毛のダスター。愛くるしいフォルムと風合いが魅力的な羊毛のダスター。掃除用品ではあるものの、ふと触れていたくなる。柔らかくて気持ちの良い質感は、インテリアとしても心地良さをもたらします。ポンッポンッと植物の葉っぱの埃を取ったり、スーッと隙間を掃いたり、見た目のまま優しさ溢れるダスターです。キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。【お手入れ方法】埃などが溜まった場合は、棒を回して埃を払ってください。汚れが気になる場合には、水洗いも可能です。※水洗い時の注意点。・必ず手洗いで、優しく洗ってください。・中性洗剤(おしゃれ着用、デリケートタイプ)のご使用が可能です。・よく水気を切って、通気のいい場所で充分に乾かしてください。天然毛となりますため、お手入れの際に多少の毛の抜けなどがありますことをご理解ください。
用途リビングなどのお掃除に
材質羊毛、ビーチ材、ポリプロピレン
寸法(mm)700
タイプロング
1個
¥1,898
税込¥2,088
14日以内出荷
中性液体洗剤専用タワシで水切り、泡立ちも良く、キズを付けずに汚れを落とします。
材質ルースターフラット(高純度アルミ)、ナイロンヤーン、抗菌スポンジエバーライトZ、スポンジ(エステル)
外寸(mm)115×75×H30
EBM品番6436500
1セット(15個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝、フジテック、シンドラー。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは三菱、東芝。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは東芝、オーチス。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
エスカレーターのライザー(蹴込)個所を清掃する専用パッドです。対応エスカレーターは日立、東芝、フジテック。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃用のブラシです。使用回数制限はありません。溝底に付着した埃と油汚れを書き出します。エスカレーターライザー用の洗浄液(中性洗剤)です。原液にて使用します。スプレイヤーに入れて使用する際、よく振ってから吹きかけて下さい。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。使用回数:30回。乾燥方法:水洗い。乾燥方法:手絞り&日陰にて乾燥(2~3日)。伸縮式ハンドルが1本ついてきます。伸縮式ハンドルが取り付けられます。スプレイヤーに入れてライザーへ吹きかけても、垂れ落ちにくいゲル状になっています。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのライザー(蹴込)清掃用パッド。エスカレーターライザー清掃時に使用するライザーパッドを取り付けるホルダーと、伸縮式ハンドル1本がセットになったもの。エスカレーターライザー清掃時にします。主に埃汚れを掻き出します。エスカレーターライザー清掃時にします。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容ライザーパッド2本、伸縮式ハンドル1本、ライザーパッドホルダー1セット、ライザーブラシ1個、洗浄液3本(ライザー用)
1式
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
優しくて愛くるしい羊毛のダスター。愛くるしいフォルムと風合いが魅力的な羊毛のダスター。掃除用品ではあるものの、ふと触れていたくなる。柔らかくて気持ちの良い質感は、インテリアとしても心地良さをもたらします。ポンッポンッと植物の葉っぱの埃を取ったり、スーッと隙間を掃いたり、見た目のまま優しさ溢れるダスターです。キッチンやランドリー・リビングで活躍する、ご機嫌なアヒルが目印のクリーニンググッズ。見た目や使い勝手にこだわったお気に入りの道具は、毎日の掃除を楽しく快適にしてくれます。【お手入れ方法】埃などが溜まった場合は、棒を回して埃を払ってください。汚れが気になる場合には、水洗いも可能です。※水洗い時の注意点。・必ず手洗いで、優しく洗ってください。・中性洗剤(おしゃれ着用、デリケートタイプ)のご使用が可能です。・よく水気を切って、通気のいい場所で充分に乾かしてください。天然毛となりますため、お手入れの際に多少の毛の抜けなどがありますことをご理解ください。
用途リビングなどのお掃除に
材質羊毛、ビーチ材、ポリプロピレン
寸法(mm)300
タイプミニ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。水を吸いません。吸着した油が垂れません。油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。素材自体が有毒ガスを出しません。吸収性能が自重の35倍です。
用途オイル用。飲食店厨房のグリストラップ油回収に。工場の廃油処理対策に。油水分離槽の浮上油回収に。水上(海上)の油流出対策に。メンテナンス時のオイル拭き取りに。
対応オイル
仕様完成品、PP樹脂
トラスコ品番824-6652
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1
色ホワイト
高さ(mm)350
縦(mm)400
引火点(℃)300℃
横(mm)350
2018年トラスコ掲載ページ9 0440
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。