清掃用品 :「丸山製作所エアコン洗浄機」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
商品豆知識
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)3.5/3.5
型式クリーン
電源(V)単相100
起動形式直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
仕様冷水
付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番252-8029
質量(kg)9
電源単相100V
コード長さ(m)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210
給水方式自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。