清掃用品 :「丸環 ボルト」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
2箇所、または3箇所の支点からY字型、W字型にしてマルチアンカー構築できます。
ビル屋上の丸環など強度に不安がある場合複数の支点からトップアンカーを作れます。
また、丸環と丸環の中間でメインロープを設置することが出来ます。
長さ(m)4
丸環のない屋上や開口部の場合でも、パラペットに挟み込んで取り付け可能です。
セッティングも簡単で持ち運びもラクラクです。
メインロープを本体に直セットして、ライフラインはパラペットクランプ本体とは別に独立したアンカーに取り付けてください。
質量(kg)15
幅(cm)25
定格荷重(kg)115
寸法(縦×横)(cm)45×125
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。