清掃用品 :「作業通路」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
表面の突起が大きいので滑りづらいつくりになっています。程よい硬さで足に負担をかけません。
用途工事場所等での歩行者用通路の確保に。
材質塩化ビニール(PVC)
色グリーン
厚さ(mm)9.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品です。油だけでなく、水分も吸収する万能型マットです。工場出入り口、作業場通路で靴裏油や飛散油の吸着に最適です。
用途オイル・水用。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。
吸収量(油)81.6L/巻
色グレー
幅(mm)900
長さ(m)25
厚さ(mm)2
質量(kg)5.6
トラスコ品番392-5986
種別オイル/水用
材質天然繊維主体(ウール)、ポリプロピレン
タイプロールタイプ
吸油量(L/m2)3.2
1巻
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
工事現場の通路確保、工事作業者の負担軽減、用具保護など様々な用途にご利用いただけます。
牛舎、鶏舎、倉庫、納屋、ゴルフ場等の通路にもご利用できます。
用途様々なシーンの養生ゴムマットに。
材質ゴム
寸法(mm)1000×2000
40cm×50cmのサイズにカット出来るミシン目が入っているので刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
表面を従来より硬く仕上げてありますので、往来の多い場所でのご使用にもお勧めします。色つきなので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
用途オイル・水用。
通路用や機械周辺のマットとして最適。
待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。
用途立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用
トラスコ品番829-2405
材質ポリエチレン
厚さ(mm)5
色グレー
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
吸収量約55.6(L/巻)
1本(10m)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間使用することができます。
用途オイル・水・溶剤用。
往来の激しい通路や作業者の足元に。
仕様防炎適合品
トラスコ品番375-0400
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グレー
タイプロールタイプ
長さ(m)30
吸収量(油)56.8L/巻
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)
裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
通路や作業場の5Sの『見える化』に役立ちます。
フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
貼り直し可能。
用途油・水兼用
対応オイル、水
材質ポリプロピレン
幅(mm)800
厚さ(mm)3
長さ(m)20
吸着量約64L/巻
25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
表面を堅く仕上げており丈夫です。
カラーで工程ごとに使い分けができます。
表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です。
色付なので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
用途オイル・水用、機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用
対応オイル、水
仕様ロールタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)600
厚さ(mm)3
質量(kg)7
長さ(m)30
幅(cm)60
吸油量(L/巻)86
作業者の足元や通路用としておすすめな破れにくいマット
裏面の特殊フィルムがマットと床の滑り止めを防止します
水・油・溶剤を吸収する厚みのある丈夫なマットです
対応水・油・溶剤
厚さ(mm)4
材質ポリエステル・ポリプロピレン
仕様ポリエチレン製特殊フィルム付
油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路
対応オイル、水
トラスコ品番781-1896
材質PET
厚さ(mm)4
質量(kg)12
色ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム)
寸法(幅Wmm×長さLm)800×30
吸着量(L/枚)120
1巻(30m)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 85L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.59。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。吸収性メンテナンスロール. 吸収性メンテナンスロール 通路に最適 作業場に最適 裏面開放によるすばやい吸い上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)
色薄緑
仕様ロールタイプ
トラスコ品番322-2306
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。
種別オイル専用
材質ポリプロピレン
色白
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、製造工程などにもお薦めします。
下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO820383)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、ビルディング・住宅内の共通道路
厚さ(mm)3.5
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)1000
質量(kg)30
タイプロール
長さ(m)10
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。
トラスコ品番375-0396
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)760
厚さ(mm)3
質量(kg)13.6
色グレー
長さ(m)45
吸油量(L/巻)150.5
1巻
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
落下物、人や台車の往来から床面を保護し、さらに立ち作業中の疲労をやわらげるマットです。
用途組立ライン、マシンショップ、出・梱包作業、サービスカウンターなど、乾燥した往来の多い通路に。
厚さ(mm)14
色ブラック
長さ(m)22.9
適合ET020172
フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
リサイクル素材
用途多目的、多用途
工作機械の足元
靴裏の油汚れ落とし
トラスコ品番406-0814
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
シート幅(mm)410
吸収量約66.7L/箱
シート長さ(m)45
特許ゼドランフォームのクッションマットです。一般的なフォームマットの3倍弾力性にすぐれます
用途製造現場、サービスカウンター、レジ、加工・組立・梱包作業、実験室など一般的な往来の乾燥した通路に。
厚さ(mm)10
色ブルー
長さ(m)18.3
適合ET020171
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約6.8
色ダークグレー
長さ(m)30
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
寸法(cm)90×30×2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約51.3
1巻
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
質量(kg)18
長さ(m)10
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
汚れの目立ちにくいダークグレーです。
ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。
通路に漏れた油・水などの吸収に。
作業者の足元に。
ドラム管などの下に。
トラスコ品番375-0388
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)610
厚さ(mm)3
色グレー
タイプミシン目入り
長さ(m)45
吸収量(油)120.4L/巻
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
色ダークグレー
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
色緑
仕様ロールタイプ
トラスコ品番324-9492
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。高い耐水性、耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもおすすめします。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET040138)。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
用途作業現場・ピットなど、油・液体のある往来の多い通路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
材質塩化ビニール(PVC)(特殊耐油配合)
色黒
仕様ロールタイプ
トラスコ品番324-9484
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
水・油・溶剤をすばやく吸収できます。衣類に使用できないペットボトルリサイクル繊維でつくりました。
用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。避難所などでマットレスとして使用。
材質ポリエステル(ペットボトルリサイクル繊維)
厚さ(mm)5~6
長さ(m)25
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)
色濃緑
仕様ロールタイプ
トラスコ品番322-2268
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
材質ポリプロピレン
色グレー
対応オイル、水、溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 144L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 8.86。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ロール( 144 L 容量)、 1 パッケージに 1 個RS Pro のメンテナンス流出吸収ロールは、流出を迅速かつ簡単に除去できます。このロールは、産業環境及び商業環境に加え、一般的な家庭での使用にも効果的です。 このブラックロールの長さは 40 m 、幅は 90 cm です。自重の何倍も吸収でき、各ロールは水や油を含む約 144 リットルの液体をきれいにします。表面に開いた状態の穴が開いているため、湿気が可能な限り早く soks 除去されます。 この標準デューティメンテナンスロールは、 RS PRO RS Pro のトップ等級製品の一部です。耐久性と一貫性をテストされています。超幅広の形状が採用されているため、通路、私道、作業場の床など、非常に万能な広い場所での使用に最適です。特長と利点.流出吸収ロール .吸収容量: 144 L (リットル) .寸法: 40 m ( L ) x 90 cm ( W ) .メンテナンス用途に適しています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
【プラスチックフィルター】
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。
1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。
導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。
【高効率ブロワモーター】
最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。
吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。
【フロートメカ新SSM】
コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。
大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。
分解も簡単でメンテナンスが楽々。
【タンクフリー構造】
台車からタンクが外せる。
堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。
押すだけではありません、引いて便利な構造です。
タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)
色黒
仕様ロールタイプ
トラスコ品番322-2284
幅(mm)920
厚さ(mm)3
質量(kg)18
長さ(m)10
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
軟らかい軟質塩ビ製品なので精工が容易に行えます。また市販の接着剤やテープとの相性が良くに自覚も楽々です。
用途作業台の保護や製品落下維持の簡易緩衝材としてご使用可能です。また床面や通路の保護、養生、パッキン用生地などんいご活用いただけます。
幅(mm)915
厚さ(mm)1.5
色【表】緑【裏】黒
巻数(m)20
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1500 mm 幅: 915 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.5m厚さ = 15mm幅 = 915mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 穴製品形式 = 単品色 = 黄
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RS Pro Ramped 抗疲労マット RS Pro の滑り止めマットは、非固定式で、抗疲労性及び滑り止めが得られるように設計されており、作業者やその下の床を保護します。天然ゴム / スチレンブタジエンゴム製のこの滑り止めマット表面は、滑りを低減するオープン穴設計で、下側にスリップ防止スタッドがあり、排水性が良好です。凸型スタッドの利点は、マットの圧縮を促進し、マットが長時間快適な足下にあることを確認できることです。通路で安全に使用したり、作業台やベンチの TOP にある場所としても使用できます。この RS Pro 滑り止めマットは、耐摩耗性天然ゴム製のため Durable です。床面の冷たさと濡れた床面から絶縁し、汎用性が高く、清掃が簡単です。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します 非固定式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます 天然ゴムマット 床又は作業台の天板で使用 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 長さ: 1200 mm 幅: 900 mm 重量: 11 kg 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に排水穴を備え、液体の蓄積を防ぎ、強力なグリップを維持し、床を素晴らしい保護して、スリップの危険を防止します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様長さ = 1.2m厚さ = 14mm幅 = 900mm滑り止め = ありマット材質 = ゴム表面形 = 砂利製品形式 = 単品色 = Black
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1
2
次へ
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。