清掃用品 :「動噴 洗浄ガン」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別ガン
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)1.1
アズワン品番64-9480-85
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。
バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。
ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。
適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P
ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ
アズワン品番64-6749-17
1丁
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)31
吐出量(L/min)30
耐熱温度(℃)160
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。