清掃用品 :「収納階段」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5
電源コード(m)9.5
質量(kg)3.5(アクセサリー除く)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)最大950
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310
パイプ径(Φmm)ID/35
相数1Ph
モーター出力(W)950
騒音レベル(dB(A))62
真空度(kPa)23.5
関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コードレスで持ち運びしやすく、急な汚れ、食べこぼし、ペットの汚物に楽に対処できます。軽量で、階段や家具の布地などのお掃除も簡単です。収納に便利なコンパクトサイズです。多目的ツールで頑固な汚れを除去できます。洗剤用、汚水用の2種のタンクで、給水、すすぎ、水捨ても簡単です。1年間の保証付きです。ONEPWRリチウムイオンバッテリーで、衰えることのないパワーと駆動時間を実現し、かつコードレスで、いつでもどこでも簡単にお掃除ができます。ONEPWRバッテリーはすべてのONEPWR製品に対応しており、多彩なHoover ONEPWRコードレスクリーナーのラインナップをお試しください。
用途ハードフロア、カーペット、家具の布地、パティオなどの清掃に。予期せぬ汚れや食べこぼし、ペットの汚物に対処できます。
付属品2Ahバッテリー、バッテリー充電器、多目的ツール、スクイジー
トラスコ品番523-9023
幅(mm)約200
高さ(mm)約380
奥行(mm)約280
電圧(V)18
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。