清掃用品 :「台車 ゴミ 出し」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート 種類ダストカー 材質フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン 色(袋) 商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。リフトカーへの積み込みが可能。トラックへの積み込みが可能 。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能。使用しないときは積み重ねて保管可能(省スペース)
用途建築現場や工場など幅広いシーンにご使用いただけます。 容量(L)400 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:SS塗装、その他金属部品:SSメッキ 質量(kg)38.3 キャスターΦ150mm(前輪:固定輪、後輪:自在輪(ストッパー付)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1012×671×941 収納の目安ゴミ袋(45L)約10個 商品タイプ本体(フレーム)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミカート シングルタイプ 矢崎化工 動画あり
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。45Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として 材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス 質量(kg)約4 材質(車輪)ナイロン 荷台寸法(幅)(mm)344 キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー) 適合容量(L)45用 特性ストッパー付 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)344×344×597 材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
1台
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります