清掃用品 :「台車止め」の検索結果

清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム 仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7 機能防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃)60 アズワン品番64-0903-70 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

楽に運搬できるアルミフレームの専用台車。 ハンドルは高さ調節可能。 荷台には滑り止めがあります。 積載物落下防止ベルト付き。 大径(Φ215mm)ノーパンクタイヤ。
材質フレーム:アルミ 質量(kg)約6 積載荷重(kg)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×700×720~900
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。 靴を履いたまま使えます。 耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。 硬質で弾力性のあるニトリルゴム+PVC製です。引き裂き強度があり、表面の模様で滑り止め効果もあります。 四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。 奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC(表面)+ニトリルゴム ブラック
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

橋本クロスセキュアグリップマット
エコ商品
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 厚さ(mm)≦1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります