清掃用品 :「台車転倒防止」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです
裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです
裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです
油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます
マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです
厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです
裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします
ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます
防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット
材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン
厚さ(mm)1.5
色グレイ
幅(cm)91
RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
質量(kg)約6.8
色ダークグレー
長さ(m)30
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
寸法(cm)90×30×2
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収量(L)約51.3
1巻
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ニードルパンチ製法のマット表面に熱処理加工が施されているため、往来の激しい通路でも十分耐えることができる。
汚れがめだたない。
長さ20m/巻で約65リットルもの油を吸収する。
クッション性があるので、足腰の負担をやわらげる。
はさみやカッターで簡単にカットすることができる。
用途工場や店舗の通路をドライな状態に保ち、作業者の転倒事故を防ぐことができる。
靴裏や台車車輪の油をすばやく吸収し、油の持ち出しを防止することができる。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)4
色ダークグレー
適合規格防炎適合品
幅(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。