清掃用品 :「吸い上げホース」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60
本体質量(kg)0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。
ホース長さ(m)3
トラスコ品番377-9114
適合機種FAW80SB、FAW110SB
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適
セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)
幅(mm)22
高さ(mm)7.2
奥行(mm)20
電源AC充電式
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約20~30
保証期間3か月
充電時間(時間)約4
動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに
適合水・洗油・防さび油・中性洗剤
セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m
材質アルミダイキャスト
質量(g)247
最高使用圧力(MPa)0.7
不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。