清掃用品 :「吸引 ボトル」の検索結果
清掃用品とは、洗って汚れを落とすために使うものの総称で、身体洗浄料を除いたものを指します。キッチンやトイレ、浴室などをはじめ、あらゆる汚れにお使いいただけます。また、落としたい場所の汚れに応じて、中性と弱アルカリ性とアルカリ性と酸性の4つに分類されているのが特徴。また、洗剤には業務用と家庭用があり、成分の濃度が異なります。基本的には、業務用はプロが使用し、家庭用は日常の掃除に使われています。
関連キーワード
商品豆知識
液体を吸引しながら連続排出ができる。
緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業)
汚染水、洗浄汚水を吸引排出
側溝や道路のたまり水の吸引排出
ボートに溜まった雨水を吸引排出
工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出
地下駐車場への侵入雨水を吸引排出
テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出
スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出
水槽、貯水槽の清掃作業
コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。
※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。
いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。
女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。
吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー
直径×長さL(Φmm×mm)50×280
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
雑巾よりもきれいで簡単に!
パワフル吸引で拭き後を残しません。
カビ・水垢対策にお勧め。
片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに
セット内容本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器
質量(kg)約0.6
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウム電池
タンク容量(mL)70
バッテリー電圧(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×14×34
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室
付属品充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL)
質量(kg)0.6(アクセサリーを含まない)
電源(V)100-240(50-60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×280×320
本体質量(kg)0.6
清掃幅(集塵幅)(mm)280
機能交換可能なワイパーヘッド
タンク容量(mL)100
充電時間(分)230
ヘッド幅(mm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB)
最大面積(m2)105(窓35枚分)
稼働時間(分)35
1台
¥12,880
税込¥14,168
当日出荷
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。