清掃用品 :「吸引スポンジ」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
家中の気になる水滴の吸いとり、拭き取りに。カーペットやフロアにこぼした、飲みもの等の吸いとり、拭き取りに。ご使用シーンによって好きな大きさ、形にカットしてご使用いただけます。
材質PVAスポンジ
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
掃除機のダストカップやフィルターなどの掃除に。掃除機専用ミニブラシ。
掃除機のダストカップやブラシヘッド、吸引口、スポンジフィルターなど細かい部分の掃除ができる。
材質ブラシ部/PBT ハンドル/ポリプロピレン
長さ(cm)20
寸法(幅W×奥行D)(cm)外形:2.6×1.6×長さ20
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引
付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4
セット内容紙パック(大・5枚入)×1
質量(g)6000
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345
吸込仕事率(W)160
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
電源(単相/V)100
最大風量(m3/min)2.5
真空度(kPa)最大16
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。