清掃用品 :「小型 吸引機」の検索結果
清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
商品豆知識
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L)10
コード長さ(m)15
質量(kg)5.16
本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.3ミクロンの微粉塵を捕集できるマイクロフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×610×395
本体質量(kg)19
風量(m3/min)2.4
フィルターマイクロフィルター(0.3ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
微粉塵回収用連続運転タイプ
ULPAフィルター搭載の小型マイクロ高圧集塵機
ブラシレスモーターの採用により連続8000時間の運転が可能。
回収した粉塵の取り出しが手を汚さずにできるペーパーフィルターを使用。
0.1ミクロンの微粉塵を捕集できるULPAフィルターを使用。
風量調節ダイヤルによって無段階に吸引風量を調節することができます。
ブラシレスモーターなので排気にカーボンの微粉塵を含みません。
用途半導体製造装置、電子部品製造装置、精密機械工場、研究室、実験設備、医薬品製造装置、設置場所の狭いところでの作業場
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1050
定格電圧(V)200(三相)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×560×395
本体質量(kg)21
風量(m3/min)2.4
フィルターULPAフィルター(0.1ミクロン)
集塵量(L)1
真空度(kPa)20
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)6
電源コード(m)8
セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)1100
本体寸法(mm)345×280×405
本体質量(kg)4.7
ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。
軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。
抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E199本体+付属品付
寸法(mm)395×400×330
質量(kg)6.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
集塵容量(L)約11
風量(m3/min)(最大)2.3
真空度(kPa)(最大)18
アズワン品番1-7977-21
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。