清掃用品 :「工事用仮設階段」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球環境保護のため、使用済タイヤ・チューブを原材料に使用しています。簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。滑りにくい表面形状を採用し、カッターにて切断加工が可能です。
用途駅舎・道路等の工事現場の歩行路仮設用。イベント会場の養生用。道路仮歩道用。仮設トイレ。階段スラップ。立体駐車場。病院・学校などの静粛を要する通路 厚さ(mm)5 トラスコ品番288-2132 材質/仕上天然ゴム 質量(kg)18 長さ(m)2.5 幅(m)1
1巻
44,980 税込49,478
翌日出荷

環境に優しい使用済タイヤチューブの再生品です。 簡単に施工でき、繰り返し使用可能です。 表面形状を工夫して滑りにくくしてあります。 カッターにて切断可能です。
用途駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用、立体駐車場、病院・学校などの静粛を要する通路、イベント会場の養生用、道路仮歩道用、仮設トイレ、階段ステップ 材質表面:天然ゴム、裏面:天然ゴム ブラック トラスコ品番762-4875 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)36 長さ(m)5
1巻
85,980 税込94,578
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング