清掃用品 :「工具箱 一式」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ業務用掃除機 クリーンルーム乾燥ごみ用
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式紙パック 集塵容量(L)1.5 吸込仕事率(W)105 質量(kg)6.8 仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番298-5985 消費電力(W)500 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)1.4 運転音(dB)59 アズワン品番7-1032-11 最大真空圧(kPa)14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります